TESA BROWN SHARPE ダイヤルテストインジケーター
形式 | モデル | ベアリングタイプ | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01889023 | - | - | - | 0〜0.030 | ¥27,746 | |
B | 599-7029-5 | 宝石で飾られました | 1" | 0.001 " | 0〜0.03インチ | ¥47,183 | |
C | 599-7032-3 | 宝石で飾られました | 1" | 0.0001 " | 0〜0.008インチ | ¥63,433 | |
D | 599-7033-5 | 宝石で飾られました | 1.5 " | 0" | 0〜0.008インチ | ¥66,909 | |
E | 74.111370 | 宝石で飾られました | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.06インチ | ¥60,775 | |
F | 599-7023-3 | 宝石で飾られました | 1.5 " | 0.0001 " | 0〜0.008インチ | ¥75,749 | |
G | 599-7031-5 | 宝石で飾られました | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥57,700 | |
H | 74.111366 | 宝石で飾られました | 37.5 mm | 0.01 mm | 0〜1.6mm | ¥68,675 | |
I | 599-7032-5 | 宝石で飾られました | 1" | 0.0001 " | 0〜0.008インチ | ¥58,887 | |
J | 599-7030-5 | 宝石で飾られました | 1" | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥49,015 | |
K | 01889018 | シンプルスタイル | 1.1 " | 0.005 " | 0〜0.03インチ | ¥26,128 | |
L | 599-7023-6 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0.0001 " | 0〜0.0001インチ | ¥77,269 | |
M | 599-7031-3 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥63,248 | |
N | 599-7022-3 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0" | 0〜0.008インチ | ¥100,659 | |
O | 599-7033-3 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0" | 0〜0.008インチ | ¥73,372 | |
L | 599-7032-6 | シンプルスタイル | 1" | 0.0001 " | 0〜0.008インチ | ¥68,663 | |
P | 599-7035-5 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.02インチ | ¥61,081 | |
Q | 599-7032-13 | シンプルスタイル | 28 mm | 0.002 mm | 0〜0.2mm | ¥69,842 | |
L | 599-7031-6 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥64,776 | |
R | 599-7031-14 | シンプルスタイル | 38 mm | 0.01 mm | 0〜0.8mm | ¥66,293 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ハンドアンドダイグラインダー
- ガラス繊維の階段の踏み板
- クランプアクセサリー
- モーターリード線の切断
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- 懐中電灯
- レインウェア
- ドライバーとナットドライバー
- ドラムとバレルポンプ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- CONRADER ケーブルスロットル制御
- FPE HFJシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- NOTRAX 導電性ランナー静電放電マット
- UNISTRUT チューブクランプ
- WATTS ロッキングハンドルキット
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H25 ブッシュ付きドラム プーリー、ラグ付き
- TAPMATIC タッピングヘッド
- SPEAKMAN プルロッド
- WHEATON 貯水池
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機