入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルテストインジケーター |
ベアリングタイプ | 宝石で飾られました |
接点径 | 0.080 " |
接点の長さ | 1 / 2 " |
接点スタイル | 炭化物 |
ダイヤルカラー | ホワイト |
ダイヤルリーディング | 0-4-0 |
サイズダイヤル | 1.5 " |
卒業 | 0.0001 " |
インジケータースタイル | 水平な |
レンジ | 0〜0.008インチ |
革命あたりの範囲 | 0.0080 " |
リーディング | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9026806000 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | ベアリングタイプ | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.111366 | 宝石で飾られました | 37.5 mm | 0.01 mm | 0〜1.6mm | ¥68,675 | ||
599-7022-3 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0" | 0〜0.008インチ | ¥100,659 | ||
599-7023-6 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0.0001 " | 0〜0.0001インチ | ¥79,347 | ||
599-7031-14 | シンプルスタイル | 38 mm | 0.01 mm | 0〜0.8mm | ¥66,293 | ||
599-7031-3 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥63,308 | ||
599-7031-6 | シンプルスタイル | 1.5 " | 0.0005 " | 0〜0.03インチ | ¥64,776 | ||
599-7032-13 | シンプルスタイル | 28 mm | 0.002 mm | 0〜0.2mm | ¥69,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。