BLICKLE パレットトラック ローラー
形式 | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 全幅 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPO 80X61 / 20-67K | 1322ポンド | 3.125 " | 2.375 " | 3.125 " | 2 13 / 32 " | ¥7,101 | |
A | HPO 82X70 / 20-70K | 1543ポンド | 3.25 " | 2.75 " | 3.25 " | 2.75 " | ¥7,099 | |
A | HPO 82X100 / 20-100K | 2205ポンド | 3.25 " | 4" | 3.25 " | 3 15 / 16 " | ¥8,572 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクエア遠心インラインブロワー
- ラックアクセサリー
- 車両バックアップアラーム
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- はんだフラックス
- 識別製品
- 冷凍
- 遠心ポンプ
- 液面計と視力インジケーター
- リフティングハードウェア
- POWER FIRST ラインコード GFCI
- EATON CCHシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- HONEYWELL サーモスタット低電圧非プログラム可能
- GATES メートル法のVベルト、タイプXPZ1リブ
- DIXON ポリカーボネートプレーンホースノズル
- EDWARDS SIGNALING 96DV2シリーズ交換レンズ
- MONSTER 奨学金
- DAYTON エアディフレクター
- MILWAUKEE 研削用安全ホイールガード
- REMCO グラウトブラシ、硬い