入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
締付力 | 18ポンド。 |
シリンダボア | 0.75 " |
保持力 | 25ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大入力空気圧(PSI) | 130 |
マウント | スレッドボディ |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
ポートサイズ | 10-32 |
製品データシート | デスタコ-8015.pdf |
回転ストローク | 0.47 " |
ストローク | 0.85 " |
スイング方向 | 右手 |
垂直クランプストローク | 0.38 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 8015 空気圧スイング クランプは、金属加工施設でワークピースを押さえるのに最適です。 このクランプは軽負荷のクランプ用途向けに設計されており、クランプ操作全体を通じてピストンの位置を正確に感知するためのセンサー対応設計を備えています。 本体にネジが付いているので、隙間やタップ穴に簡単に取り付けることができます。
A. はい、デスタコをお選びいただけます。 8416 この右手スイングのバリエーションに加えて、左手スイングクランプ。
プロダクト | モデル | シリンダボア | スイング方向 | ストローク | 回転ストローク | 垂直クランプストローク | マウント | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8016 | 0.75 " | 左手 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | スレッドボディ | 10-32 | ¥99,711 | ||
8215 | 1.5 " | 右手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥127,079 | ||
8216 | 1.5 " | 左手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥125,083 | ||
8415 | 1.19 " | 右手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥110,087 | ||
8416 | 1.19 " | 左手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥122,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。