入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 180度 |
シリンダー高さ | 40 mm |
保持力 | 2000ポンド。 |
マックス トルク | 380ポンドフィート |
取り付け方向 | 垂直 |
オープニング | 180度 |
ポートサイズ | 1 / 4-18 NPT |
製品データシート | destaco-82l4g-2030000.pdf |
船の重量(kg) | 1.88 |
原産国 | US |
Destaco 82L4N-26300H0B 空気圧クランプまたは空気圧パワー クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における金属シートの位置決め、保持、グリップ、張力などのさまざまな用途に最適です。 密閉型空気圧クランプは精密に設計されており、優れたクランプ力が要求される過酷な溶接環境向けに設計されています。 さらに、このクランプには、必要な作業のためにハンドルバーを固定、回転、移動させるためのピボットポイントの硬化リベットとブッシュも組み込まれています。 この空圧パワークランプは、180 度の開き角度を提供するソリッドバーを備えており、最大 2000 ポンドの荷重を保持できます。圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空圧シリンダーがあり、特許取得済みのトグル ロック プラスが付属しています。ホースの外れや急激な圧力低下を検知した場合に、クランプを定位置にロックする機構。 また、トグル ロック プラスの安全機能により、オーバー センターのロック状態が維持され、クランプが偶発的に開くことがないよう保護されます。 さらに、水平方向の U クランプアーム (しっかりとしたクランプを実現するために中央に配置) が装備されています。 Destaco 82L4N-26300H0B 空気圧パワー クランプには、手動操作用のハンド レバーも組み込まれており、後部、前部、側面に取り付け領域があり、簡単かつ確実に取り付けることができます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返し、素早く、正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限 (手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に最適です。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
プロダクト | モデル | タイプ | マックス トルク | 保持力 | 最大入力空気圧(PSI) | シリンダー高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82L2G-2030000 | センサーなし | 55ポンドフィート | 600ポンド。 | 120 | 25 mm | ¥139,971 | ||
82L2G-203B800 | センサー付き | 55ポンドフィート | 600ポンド。 | 120 | 25 mm | ¥192,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。