入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 2.51 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 103度 |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 375ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 5.83 " |
オープニング | 103度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポート | Gタイプ |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-807-u.pdf |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.7 |
船幅(cm) | 5.74 |
原産国 | US |
Destaco 807-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、トグル クランプまたは空気圧トグル クランプとも呼ばれ、自動車および食品および包装業界での素早いクランプに最適です。 複動空気作動シリンダーを採用し、最大 145 psig のクランプ圧力を加え、ワークピースを固定および保持するように設計されています。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 この Destaco 空気圧クランプには、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが装備されており、正確な位置検出のために磁気ピストン リングと統合されています。 このユニットは完全に自己完結型であり、安全のために必要なのは圧力源のみです。 また、汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接のための密閉型設計も特徴です。 Destaco 807-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、丸型センサーと T スロット スタイル センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限システムを備えています。 このクランプには、最大 375 ポンドの荷重に対応するボルト リテーナも統合されており、摂氏 -10 ~ 90 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 807-UE 空気圧トグル クランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車産業の治具、試験、軽溶接用途に使用されています。
Destaco 807-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、高品質のクランプ サービスを提供するために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を受けています。
A. Destaco 空気圧シリンダーは、圧縮ガスを利用して往復直線運動で力を生成する機械装置です。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。