承認されたベンダーのねじ付きシャンクドリル
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16W737 | .0938 | 7 / 8 " | 3 / 32 " | スチールM2 | 2.125 " | - | ¥142 | |
B | 16W715 | .0938 | 9 / 16 " | 3 / 32 " | スチールM2 | 1" | - | ¥1,277 | |
C | 16W693 | .0980 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 1 / 2 " | #40 | ¥1,440 | |
B | 16W716 | .0980 | 9 / 16 " | - | スチールM2 | 1" | #40 | ¥1,440 | |
A | 16W738 | .0980 | 7 / 8 " | - | スチールM2 | 2.125 " | #40 | ¥1,398 | |
B | 16W717 | .1094 | 9 / 16 " | 7 / 64 " | スチールM2 | 1" | - | ¥1,419 | |
C | 16W695 | .1250 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | スチールM2 | 1 / 2 " | - | ¥1,419 | |
B | 16W718 | .1250 | 9 / 16 " | 1 / 8 " | スチールM2 | 1" | - | ¥1,428 | |
C | 16W696 | .1285 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | - | ¥1,440 | |
B | 16W719 | .1285 | 9 / 16 " | - | スチールM2 | 1.25 " | #30 | ¥1,502 | |
C | 16W697 | .1406 | 5 / 16 " | 9 / 64 " | スチールM2 | 9 / 16 " | - | ¥131 | |
A | 16W742 | .1406 | 1.125 " | 9 / 64 " | スチールM2 | 2.125 " | - | ¥131 | |
A | 16W743 | .1440 | 1.125 " | - | スチールM2 | 2.125 " | #27 | ¥144 | |
A | 16W744 | .1562 | 1.125 " | 5 / 32 " | スチールM2 | 2.125 " | - | ¥131 | |
D | 16W788 | .1562 | 9 / 16 " | 5 / 32 " | コバルトM35 | 1 1 / 14 " | - | ¥792 | |
C | 16W699 | .1562 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | スチールM2 | 9 / 16 " | - | ¥129 | |
C | 16W701 | .1590 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | #21 | ¥114 | |
B | 16W723 | .1590 | 9 / 16 " | - | スチールM2 | 1.25 " | #21 | ¥852 | |
A | 16W745 | .1590 | 1.125 " | - | スチールM2 | 2.125 " | #21 | ¥1,345 | |
A | 16W746 | .1610 | 1.125 " | - | スチールM2 | 2.125 " | #20 | ¥1,566 | |
C | 16W702 | .1610 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | #20 | ¥1,432 | |
C | 16W704 | .1770 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | #16 | ¥133 | |
A | 16W748 | .1770 | 1.125 " | - | スチールM2 | 2.125 " | #16 | ¥142 | |
B | 16W726 | .1770 | 9 / 16 " | - | スチールM2 | 1.25 " | #16 | ¥901 | |
C | 16W705 | .1850 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | #13 | - | 見積依頼
|
B | 16W727 | .1850 | 9 / 16 " | - | スチールM2 | 1.25 " | #13 | ¥1,587 | |
C | 16W706 | .1875 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | スチールM2 | 9 / 16 " | - | ¥1,485 | |
A | 16W750 | .1875 | 1.125 " | 3 / 16 " | スチールM2 | 2.125 " | - | - | 見積依頼
|
C | 16W707 | .1890 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | #12 | ¥133 | |
A | 16W752 | .1910 | 1.125 " | - | スチールM2 | 2.125 " | #11 | ¥159 | |
A | 16W754 | .2031 | 1.125 " | 13 / 64 " | スチールM2 | 2.125 " | - | ¥170 | |
C | 16W711 | .2188 | 5 / 16 " | 7 / 32 " | スチールM2 | 5 / 8 " | - | ¥142 | |
B | 16W734 | .2500 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | スチールM2 | 1.25 " | - | ¥1,789 | |
A | 16W756 | .2500 | 1.125 " | 1 / 4 " | スチールM2 | 2.125 " | - | ¥1,929 | |
A | 16W757 | .3125 | 1.125 " | 5 / 16 " | スチールM2 | 2.125 " | - | ¥684 | |
B | 16W736 | .3750 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | スチールM2 | 1.25 " | - | ¥4,409 | |
A | 16W758 | .3750 | 1.125 " | 3 / 8 " | スチールM2 | 2.125 " | - | ¥548 | |
C | 16W714 | .3750 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | スチールM2 | 3 / 4 " | - | ¥3,183 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレーニングビデオ
- ドキュメント表示
- 油圧ホーススリーブ
- アース棒アクセサリー
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ギアモーター
- 砥石研ぎ石
- グラスファイバー
- TOUGH GUY 食品グレードのゴミ箱はトップにできます
- CONDOR 単相/三相圧力スイッチ
- ABILITY ONE モップ仕上げループエンド
- COOPER B-LINE タイプ 4X プレミア シリーズ壁掛けパネル エンクロージャ
- HOFFMAN Zonex シリーズ端子筐体パネル
- MARTIN SPROCKET 25度オフセットラチェットめがねレンチ、12ポイント
- MI-T-M クイックコネクトソケット
- ENERPAC WCBシリーズ替刃
- VESTIL ハンドウインチ