デイトンフィルターアセンブリ
形式 | モデル | 深さ | 直径 | ファンサイズ(インチ)の場合 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31CC58 | 1 / 4 " | 2 3 / 8 " | 2.375 | 2.375 " | 568701 " | ¥775 | |
B | 31CC66 | 13 / 32 " | 4 7 / 8 " | 4-11/16 | 4.875 " | 568865 " | ¥813 |
フィルターアセンブリ
Dayton フィルタ アセンブリには、コンパクトな軸流ファンの性能を向上させるように設計されたフィルタ媒体を備えたファン ガードが含まれています。 コンパクトな軸流ファン ガードはファン ブレードに保護バリアを提供し、偶発的な損傷を防ぎます。一方、フィルター媒体は浮遊粒子を捕捉してきれいな空気流を提供します。 ファンハウジングに簡単に取り付けられ、ポリウレタンフォームシートがガードの後ろに簡単にフィットします。 Raptor Supplies クリーンでスムーズな流れを提供する Dayton 交換フィルターメディアも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧ツールアクセサリ
- 凹型砥石
- ツール
- フレキシブルシリンダーホーン
- ドラムラッカー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ルーフベンチレーター
- 配管ホース
- 潤滑剤
- 通信部
- APPROVED VENDOR スロープトップキット
- NOTRAX Sani-Trax 食品サービス用マット
- HOFFMAN Prolineシリーズフルハイト垂直グリッドストラップ
- SPEARS VALVES PVCグレーシングルエントリーボールバルブ、ねじ山付きエンド、EPDM
- VICTOR 逆火防止装置セット
- CONDOR 安全警告テープ
- RAIN BIRD カップリング
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、80 チェーン
- HUMBOLDT エクステンションリング
- NIBCO DWV フラッシュ アダプター、鍛銅および鋳造銅