DESTACO 610 シリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 610 | 3 / 8-16 | 800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 1.7 " | ラウンド | ¥9,851 | |
B | 610-M | M10 | 800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 1.7 " | ラウンド | ¥11,501 |
610シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 610 シリーズの直線アクション トグル クランプは、フランジ付きベースとプランジャーの内外移動用のプッシュ/プル ハンドルを備えたスチール製ボディを備えています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは 800 ポンド (362.874 kg) の保持能力を持ち、格納位置と拡張位置の両方でロックできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 知っておくべきラベル
- 空気圧ダンパーアクチュエータ
- オイルバーナー部品
- 垂直ポンプモーター
- ケーブル高さ計
- 自動車メンテナンスツール
- キーコントロールの識別
- 潤滑剤の保管と調剤
- ワイヤーとケーブル
- ロータリースイベルと伸縮継手
- PROTO ロールピンパンチ
- EDSAL 収納キャビネット、標準扉
- THERMACEL パイプ絶縁
- SE-KURE コーナードーム
- DAYTON ベルトドライブブロワー、ホイール直径 22-1/8 インチ
- WESTWARD 皿穴セット 5 個 82 度 HSS
- JOHNSON ドットレーザーレベルMsha
- FUSION バッテリー端子
- YG-1 TOOL COMPANY 超硬エンドミル
- SUPCO 高温表面点火装置