EDWARDS SIGNALING 125 クラス ハロゲン点滅ビーコン
形式 | モデル | 電圧 | 色 | 現在の描画 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125ハーフ24D | - | レッド | DC0.77A | - | 3.25 " | 3.875 " | 9Wハロゲン | 24 VDC | ¥52,381 | |
B | 125ハルファ24D | - | アンバー | DC0.77A | - | 3.25 " | 3.875 " | 9Wハロゲン | 24 VDC | ¥51,981 | |
A | 125ハーフ120A | - | レッド | AC0.2A | - | 3.25 " | 3.875 " | 12Wハロゲン | 120 VAC | ¥57,321 | |
B | 125ハルファ120A | - | アンバー | AC0.2A | - | 3.25 " | 3.875 " | 12Wハロゲン | 120 VAC | ¥59,712 | |
A | 125ハーフ24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 125HALFB24DB | 24V | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 125HALFG24D | 24V | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 125HALFC24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 125HALFC24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 125ハーフG24A | 24V | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 125HALFG24DB | 24V | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 125HALFG24AB | 24V | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 125HALFC24D | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 125HALFC24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 125HALFB24D | 24V | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 125ハーフ24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 125HALFB24AB | 24V | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 125HALFB24A | 24V | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 125ハルファ24DB | 24V | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 125ハルファ24AB | 24V | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 125ハルファ24A | 24V | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 125HALFR24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 125HALFC120A | 120 VAC 50 / 60 Hz | - | - | - | - | 3.875 " | - | - | - | 見積依頼
|
C | 125HALFB120A | 120/50 Hzで60 VAC | 青 | - | 0.2A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | 12Wハロゲン | - | - | 見積依頼
|
A | 125ハーフ120AB | 120/50 Hzで60 VAC | - | - | 0.77A | 3-1 / 4」 | 3-7 / 8」 | 12Wハロゲン | - | - | 見積依頼
|
E | 125HALFC120AB | 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 125HALFB120AB | 120V | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 125ハーフG120A | 120V | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 125ハルファ120AB | 120V | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 125HALFG120AB | 120V | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レーシングおよびレーシングツール
- 通信ケーブル
- ダスターリフィルとミット
- チューブエンドレベリングマウント
- 縦型フライス盤
- コミュニケーションツール
- 特殊ヒーター
- フライス工具
- 溶接洗浄
- 池の通気
- FENNER DRIVES 5VリンクVベルト
- APPROVED VENDOR ばねの精度を圧縮する
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 文字と数字の組み合わせセット真ちゅう製ステンシル77個
- DIXON カム&グルーブエルボ
- DIXON ストルツアダプター
- BURNDY BBBシリーズバスバー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、20ミクロン、Vitonシール
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、SRねじ山付きエンド、EPDMシール、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- CONDOR ボールバルブのロックアウト
- MASTER APPLIANCE 警告ラベル