EDWARDS SIGNALING 125HALFB24Dハロゲン点滅ビーコン、24V、青
アイテム: CF4MCX
モデル: 125HALFB24D
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンの点滅を示す |
色 | 青 |
電圧 | 24V |
モデル | 電圧 | 色 | 現在の描画 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125ハーフ24D | - | レッド | DC0.77A | - | 3.25 " | 3.875 " | 9Wハロゲン | 24 VDC | ¥55,628 | |
125ハルファ24D | - | アンバー | DC0.77A | - | 3.25 " | 3.875 " | 9Wハロゲン | 24 VDC | ¥53,890 | |
125ハーフ120A | - | レッド | AC0.2A | - | 3.25 " | 3.875 " | 12Wハロゲン | 120 VAC | ¥56,176 | |
125ハルファ120A | - | アンバー | AC0.2A | - | 3.25 " | 3.875 " | 12Wハロゲン | 120 VAC | ¥61,017 | |
125ハルファ120AB | 120V | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
125ハルファ24A | 24V | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
125ハルファ24AB | 24V | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。