SMCバルブ真空圧スイッチ
形式 | モデル | 高さ | リード長 | 長さ | ポートサイズ | 圧力範囲 | スイッチタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZSE10-N01-B-PG | 25 mm | 2m | 68.5 mm | 1/8 "NPTM5メス | 10〜-105.0 KPa | 2つのPNP出力 | 9.8 mm | ¥36,218 | |
A | ZSE10-M5-A-PG | 25 mm | 2m | 56 mm | M5 | 10〜-105.0 KPa | 2つのNPN出力 | 9.8 mm | ¥35,094 | |
A | ZSE10-M5-B-PG | 25 mm | 2m | 56 mm | M5 | 10〜-105.0 KPa | 2つのPNP出力 | 9.8 mm | ¥35,094 | |
A | ZSE10-N01-A-PG | 25 mm | 2m | 68.5 mm | 1/8 "NPTM5メス | 10〜-105.0 KPa | 2つのNPN出力 | 9.8 mm | ¥36,218 | |
B | ZSE40A-N01-RA | 40 mm | 3m | 30 " | 1/8 "NPTM5メス | 10〜-101.3 KPa | 2つのNPN出力1つのアナログ出力 | 42.2 mm | ¥33,181 | |
B | ZSE40A-N01-TA | 40 mm | 3m | 30 " | 1/8 "NPTM5メス | 10〜-101.3 KPa | 2つのPNP出力1つのアナログ出力 | 42.2 mm | ¥33,181 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レースウェイフィッティングアクセサリー
- 蒸発冷却器パッド
- バンプキャップ
- ボールバルブ接続アダプター
- シュートホッパー
- 空気圧ツール
- パワードリル
- 自動車外装
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ステープルズ
- WESTWARD カッター
- INNOVATIVE COMPONENTS M6 ネジサイズ スナップロック XNUMX 本爪ノブ
- METRO 2シェルフワイヤーカート
- RAE 舗装ステンシル、自転車
- GROTE リフレクターシールスティックオン
- BUNTING BEARINGS ナイロンスラストワッシャー
- PARKER 油圧ホース継手
- COOPER B-LINE 滑走路フットキット
- PEMKO 自動ドアボトム
- JONARD キット