METRO 2 シェルフワイヤーカート
形式 | モデル | 棚の長さ | 終了 | アイテム価格 | 棚幅 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65119-IP | 36 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 900ポンド | 2 | 39 " | 36 " | ¥101,105 | |
A | 65125-IP | 36 " | ブライト | ワイヤーカート | 18 " | 900ポンド | 2 | 39 " | 36 " | ¥83,697 | |
B | 3SPN33ABR -1PK / 25 | 36 " | ブライト | ワイヤーカート | 18 " | 600ポンド | 3 | 39 " | 36 " | ¥92,987 | |
C | 2SPN53ABR-1PK / 25 | 36 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 600ポンド | 2 | 39 " | 36 " | ¥96,362 | |
A | 65131-IP | 48 " | クロム | ワイヤーカート | 30 " | 600ポンド | 2 | 39 " | 48 " | ¥128,228 | |
A | 65121-IP | 48 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 900ポンド | 2 | 40 " | 48 " | ¥92,817 | |
A | 65127-IP | 48 " | ブライト | ワイヤーカート | 18 " | 900ポンド | 2 | 40 " | 48 " | ¥82,936 | |
A | 65123-IP | 60 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 900ポンド | 2 | 39 " | 60 " | ¥111,685 | |
A | 65133-IP | 60 " | クロム | ワイヤーカート | 30 " | 600ポンド | 2 | 39 " | 60 " | ¥133,294 | |
D | 2SPN56ABR | 60 " | - | ワイヤーシェルフカート | 24 " | 600ポンド | 2 | 39 " | 60 " | ¥132,168 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDトラック照明
- 電気閉所のファンと送風機
- 誘電体ユニオン
- フロアマシンアクセサリー
- コルクロールストック
- テープ
- ホースクランプ
- 天井タイルと断熱材
- ネイルズ
- 溶接用薬品
- METRO 壁に取り付けられたワイヤー棚、2つの棚
- BRADLEY フラットトップロッカーのエンドパネル
- BUSSMANN 電圧および補助変圧器ヒューズリンク
- SPEARS VALVES ガラス充填PVCリングを備えた40フランジバンストーンスタイルのスケジュール
- KERN AND SOHN OBB-AOシリーズ アクロマート対物レンズ
- HUMBOLDT ASTM準拠のミキサー
- SMC VALVES Vp4シリーズ ソレノイドバルブ
- VESTIL SDU シリーズ 標準デューティ カンチレバー両面アップライト
- BALDOR / DODGE GTAH、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- BROWNING 5V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、3 溝付き