電動密閉空間ファンおよび防爆ブロワ | Raptor Supplies 日本

電気閉所のファンと送風機

フィルタ

電動密閉空間ファンとブロワーは、新鮮な空気を継続的に循環させ、煙を排出します。 Raptor Supplies 限られた空間向けの送風機、ファン、換気装置を多数取り揃えています。...続きを読む

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

閉鎖空間ファン

Air Systems International のエアムーバーは、限られたスペースでの使用に最適で、マンホール、地下金庫、危険な場所で換気を提供する頑丈な設計が特徴です。 これらの防爆軸流ファンは、最大 2483 CFM の自由な空気流を提供するポリエチレン構造を備えており、10 フィートのコードと 25 フィートの導電ダクト (一部のモデル) が付属しているため、持ち運びが容易です。 赤、黒、オレンジの色からお選びいただける、OSHA 準拠の密閉空間用ファンからお選びください。

形式モデルダクトの長さサイズタイプ電圧価格
ACVF-25AC50-25のフィート8"-220V AC¥110,500
ACVF121550-----¥148,672
見積依頼
ACVF122550--12 "-220V AC¥158,718
見積依頼
ACVF25DCNBP-25のフィート--DC 12V¥119,540
ACVF-15AC50--8"-220V AC¥99,450
ACVF-6AC50-6のフィート8"-220V AC¥92,418
見積依頼
ACVF-8AC50G-----¥59,268
見積依頼
ACVF15DCNBP-15のフィート--DC 12V¥110,500
ACVF-6X220ブラック6のフィート-軸方向の防爆115V AC¥411,863
見積依頼
ACVF-8DCSBレッド--軸方向のDC 12V¥75,340
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

12 インチ軸キャニスター ファン

形式モデル価格
ACVF12CAN15¥170,263
ACVF12CAN25¥184,029
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

12インチ軸流ファン

形式モデル最大。 自由空気の流れ電圧価格
ACVF-12AC50CFM 1956230V AC¥93,422
BCVF-12ACCFM 2348115V AC¥133,237
形式モデルコー​​ド長ダクトの長さ電圧価格
ACVF12X252210m25のフィート220〜230V AC¥650,945
見積依頼
ACVF12X152210m15のフィート220〜230V AC¥636,881
見積依頼
ACVF12EXP2525のフィート25のフィート115V AC¥650,945
見積依頼
ACVF12EXP1525のフィート15のフィート115V AC¥636,881
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

12インチ防爆軸流ファン

形式モデルコー​​ド長最大。 自由空気の流れ電圧価格
ACVF-12EX2210mCFM 2069220〜230V AC¥561,540
ACVF-12EXP25のフィートCFM 2483115V AC¥561,540
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

8 インチ軸キャニスター ファン

形式モデルアンプダクトの長さHP電圧価格
ACVF-6DCAN----¥105,477
見積依頼
ACVF-6ACAN-6のフィート-115V AC¥80,363
ACVF-25ACAN4A25のフィート1 / 3 hp115V AC¥121,666
ACVF-15ACAN4A-1 / 3 hp115V AC¥109,097
ACVF-25DCAN19A25のフィート1 / 4 hpDC 12V¥128,209
ACVF-15DCAN19A-1 / 4 hpDC 12V¥123,118
形式モデルアンプダクトの長さHP最大。 自由空気の流れタイプ電圧価格
ASVF-25ACAN3.6Aオレンジ、イエロー25のフィート1 / 3 hpCFM 858ACキャニスターファン115V AC¥200,034
ASVF-15ACAN3.6Aオレンジ、イエロー15のフィート1 / 3 hpCFM 870ACキャニスターファン115V AC¥173,931
ASVF-6ACAN18Aオレンジ6のフィート1 / 6 hp-ACキャニスターファン12V AC¥155,704
ASVF-6DCAN18Aオレンジ6のフィート1 / 6 hp-DCキャニスターファンDC 12V¥167,759
ASVF-15DCAN18Aオレンジ15のフィート1 / 6 hp-DCキャニスターファンDC 12V¥179,813
ASVF-25DCAN18Aオレンジ25のフィート1 / 6 hpCFM 796DCキャニスターファンDC 12V¥193,077
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

換気キット

Air Systems International Saddle Vent 換気システムは、作業者が出入りするたびに空気ダクトを取り外す必要がないため、限られたスペースで作業者への新鮮な空気の導管として機能します。 各キットには、サドルベントの底部に取り付けられたエアダクトが含まれており、作業者に新鮮な空気を供給し、有害なガスを除去します。 これらのユニットには、吸気ダクトを希望の位置に回転できる 90 度エルボが付属しています。
さらに、ホースの両端に調整可能なベルトストラップが付いた、格納式のワイヤー強化設計のビニール製ダクトホースも提供しています。 彼らは華氏180度の最高温度定格を処理することができます。

形式モデルアイテム価格長さ電圧価格
ACVFCUP15-導電性換気キット15のフィート115V AC¥88,400
BCVF8A15K50-導電性換気キット15のフィート230V AC¥162,272
見積依頼
CSV-カップ25-換気キット6フィート、25フィート-¥133,604
BSVカップオレンジ換気キット6フィート、15フィート-¥176,687
ACVFCUP25レッド換気キット-115V AC¥95,431
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

8インチ軸流ファン

形式モデルアンプHP最大。 自由空気の流れ電圧価格
ACVF-8AC503Aオレンジ1 / 3 hpCFM 830230V AC¥75,567
BCVF-8AC4Aレッド1 / 3 hpCFM 974115V AC¥70,601
BCVF-8DC19Aレッド1 / 4 hpCFM 974DC 12V¥83,963
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

8 インチ遠心送風機、危険な場所

形式モデルHP最大。 自由空気の流れ電源電圧価格
ASVB-E8EXP3 / 4 hpCFM 1570電気115V AC¥492,286
ASVB-E8X2503 / 4 hp--230V AC¥903,086
BSVB-A84馬力CFM 3000エアドリブン-¥663,626
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

8 インチ遠心送風機、非危険場所

形式モデル電圧アンプ燃料タイプ幅(Width)高さHP長さ最大。 自由空気の流れ価格
ASVB-G8-H--ガソリン--4馬力--¥400,813
ASVB-G8--ガソリン----CFM 3000¥329,453
ASVB-E850G--------¥461,086
見積依頼
BSVB-E8115V AC10.8A電気--3 / 4 hp--¥261,757
ASVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3 / 4 hp23 "1100/1570CFM¥333,261
ASVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "CFM 1390¥203,919
ASVB-E850230V AC----3 / 4 hp--¥461,086
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

8 インチ導電性サドル ベント換気キット

形式モデルコー​​ド長電圧価格
ACVFX25K22010のフィート220V AC¥552,500
ACVFX15K22010のフィート220V AC¥532,409
ACVFEX25KIT25のフィート115V AC¥611,060
BCVFEX15KIT25のフィート115V AC¥536,726
形式モデルコー​​ド長ダクトの長さ電圧価格
ACVF-15X22010m15のフィート230V AC¥421,909
ACVF-25X22010m25のフィート230V AC¥452,045
ACVF15カネックス25のフィート15のフィート115V AC¥445,098
ACVF25カネックス25のフィート25のフィート115V AC¥507,218
ACVF6カネックス25のフィート6のフィート115V AC¥461,086
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

8インチ防爆軸流ファン

形式モデルアンプ最大。 自由空気の流れ電圧価格
ACVF-8X2203ACFM 823220V AC¥397,921
BCVF-8EXP4ACFM 987115V AC¥385,224
形式モデルアンプHP最大。 自由空気の流れ価格
ASVB-G8CUP-4馬力CFM 3000¥453,989
ASVB-G8HCUP---¥581,631
ASVB-E8CUP7A1 / 2 hpCFM 1390¥339,687
ASVB-E82CUP11A1/3馬力、3/4馬力1100/1570CFM¥465,523
見積依頼
ASVB-E8SCUP11A3 / 4 hpCFM 1570¥423,548
形式モデルアンプダクトの長さHP含まれていますタイプ電圧価格
ACVF8A25K50-25のフィート-サドルベント、アクセサリーファンはできますか220V AC¥164,436
見積依頼
ACVF8A15KIT4A6フィート、15フィート1 / 3 hpファン、キャニスター付きダクト、サドルベント、90°エルボ、ユニバーサルマウント軸方向の115V AC¥191,298
ACVF8A25KIT4A6フィート、25フィート1 / 3 hpファン、キャニスター付きダクト、サドルベント、90°エルボ、ユニバーサルマウント軸方向の115V AC¥177,227
見積依頼
ACVF8D25KIT19A-1 / 4 hpファン、キャニスター付きダクト、サドルベント、90°エルボ、ユニバーサルマウント軸方向のDC 12V¥183,274
見積依頼
ACVF8D15KIT19A-1 / 4 hpファン、キャニスター付きダクト、サドルベント、90°エルボ、ユニバーサルマウント軸方向のDC 12V¥177,044
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

導電性換気キット

形式モデル価格
ACVFCUPCN15¥175,795
ACVFCUPCN25¥190,863
ASVCUPCND25¥179,813
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

閉じ込められたスペースブロワー

Air Systems International の密閉空間用送風機は、火花の心配なく、限られた空間で継続的に換気できるように設計されています。 粉体塗装されたスチールフレームとアルミニウム製の火花止めホイールが特徴で、危険のない作業環境での使用に最適です。 これらの CE ログイン済みおよび CSA 承認済みのブロワーには、成形された安全ガードと 8 インチのフランジがあり、吸気と排気に優れた操作性を提供します。 さらに、短絡や過熱を回避するための熱過負荷保護装置も統合されています。 12、21、24 インチ幅のバリエーションを備えた幅広いブロワーからお選びください。

形式モデル価格
ASVBE6AL115¥1,837,777
ASVBE6AL440¥1,621,568
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

閉じ込められたスペースのファンキット

Air Systems International の密閉空間用ファン キットは、空気を循環させ、狭い空間内に閉じ込められた煙を除去するように設計されています。 ボイラー、マンホールの入り口、変圧器の修理、タンクの清掃、地下保管庫などに最適です。 これらのファンキットは、高速送風機と狭いスペースに届く長いダクトパイプを備えています。 ブロワーフェイスマウントは、ブロワーの口にダクトパイプを接続し、空気が特定の方向に送られるのを防ぐために使用されます。 800 ルーメンの Mini-Cube ランプは、暗い場所でポータブル照明を提供します。 一部のモデルには、入口と出口に双方向送風機が装備されています。 スチール製およびプラスチック製のハウジングのバリエーションが用意されている、幅広い密閉空間用ファン キットからお選びください。

形式モデル価格
ACVF12A15KT¥231,045
見積依頼
ACVF12A25KT¥256,159
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

緊急対応換気キット

形式モデル価格
AERVK-25DC¥378,636
見積依頼
AERVK-15DC¥328,593
見積依頼
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

サドル ベント ベンチレーション キット

形式モデル電圧価格
ASVF-8DCUPDC 12V¥253,145
見積依頼
BSVF-8ACUP115V AC¥238,663
12...45

電気閉所のファンと送風機

電気閉じ込めスペースファンとブロワーは、新鮮な空気の継続的な供給を循環させたり、煙を押し出したりします。 Raptor Supplies Allegro、Rafman、Americ、 エア システムズ インターナショナル & Eckoの. アメリカ 閉所送風機と排気装置は、大量の空気出力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 ポンプ室などのクラス1の危険場所での使用に最適です。 これらの本質的に安全なブロワーは、1.5CFMの最大気流を提供できる2063HP空気圧モーターを搭載しています。 それらは衝撃を吸収するために二重壁シェルで囲まれています。 アレグロ 防爆型の密閉空間用軸流ブロワーは、換気がほとんどない密閉空間で使用されます。 これらのブロワーは、1636 RPM で 3320 CFM の最大風量を生成できる強力でエネルギー効率の高いモーターを備えています。 ポジティブ換気とネガティブ換気の両方を備えた煙や有害なガスの除去に最適で、持ち運び用に一体型ハンドルが装備されています。 電動密閉空間ファンおよび送風機には、マンホール入口キットも含まれています。

よくある質問

限られたスペースで空気をテストする頻度はどれくらいですか?

OSHAの基準に従って、中毒または危険を完全に評価するには、4フィート間隔で閉鎖空間のテストを実行する必要があります。

限られたスペースではどのような種類の換気を使用できますか?

強制換気または排気換気は、限られたスペースに適しています。 強制換気では、強制および新鮮な空気を使用して、空気を置換および希釈することにより、限られたスペースを換気します。一方、排気換気では、排気を使用して、発生源の汚染物質を継続的に除去します。

限られたスペースで何回の空気交換が必要ですか?

AIHA (米国産業衛生協会) によると、密閉空間では 3 分ごとに 20 回の換気、または XNUMX 時間あたり XNUMX 回の完全な換気が許容される慣行です。 密閉空間の換気は、そのエリアから換気される製品または材料によっても異なります。

送風機はファンよりも優れていますか?

  • ファンは電気装置であり、ブロワーは機械装置です。
  • ファンはより少ない電力を消費します。 ブロワーは比較的多くの電力を消費します。
  • ファンは容量に応じて中程度の空気の流れを提供しますが、ブロワーはファンよりも優れた空気の流れを提供します。