METRO 65131-IP ワイヤー カート 幅 30 インチ、長さ 48 インチのワイヤー
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 30 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 棚の長さ | 終了 | アイテム価格 | 棚幅 | 負荷容量 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65119-IP | 36 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 900ポンド | 2 | 39 " | 36 " | ¥81,610 | |
65121-IP | 48 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 900ポンド | 2 | 40 " | 48 " | ¥100,761 | |
65123-IP | 60 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 900ポンド | 2 | 39 " | 60 " | ¥130,109 | |
65125-IP | 36 " | ブライト | ワイヤーカート | 18 " | 900ポンド | 2 | 39 " | 36 " | ¥97,503 | |
65127-IP | 48 " | ブライト | ワイヤーカート | 18 " | 900ポンド | 2 | 40 " | 48 " | ¥90,034 | |
65133-IP | 60 " | クロム | ワイヤーカート | 30 " | 600ポンド | 2 | 39 " | 60 " | ¥155,282 | |
2SPN53ABR-1PK / 25 | 36 " | ブライト | ワイヤーカート | 24 " | 600ポンド | 2 | 39 " | 36 " | ¥71,183 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。