BUSSMANN ヒューズ、表示、32VAC 定格、長さ 5/8 インチ、直径 1/4 インチ
形式 | モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 定格電圧 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AGA-2 | 2 | 200 VACで125A、100VACで250A | 125 / 250 VAC | 5 | ¥1,583 | |
A | AGA-3 | 3 | 200 VACで125A、100VACで250A | 125 / 250 VAC | 5 | ¥1,559 | |
A | AGA-5 | 5 | 1VACで125kA | 125 VAC | 5 | ¥1,559 | |
A | AGA-7-1 / 2 | 7.5 | 1VACで125kA | 125 VAC | 5 | ¥1,583 | |
A | AGA-15 | 15 | 1 VACで32kA、100VACで125A | 32 VAC | 5 | ¥1,400 | |
A | AGA-20 | 20 | 1 VACで32kA、100VACで125A | 32 VAC | 5 | ¥1,583 | |
A | AGA-30 | 30 | 1 VACで32kA、100VACで125A | 32 VAC | 5 | ¥1,527 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマニホールド
- 圧着工具キット
- ブレースと補強ハードウェア
- ゴムホース
- 空気圧制御バルブ
- 詮索好きな道具
- ホースとスプリンクラーシステム
- つや消し
- ディスポーザー
- ステープルズ
- ROCKWOOD ドア保護プレート、磁気プレート
- DIXON シリーズプラグ
- UNISTRUT 閉角継手
- HOFFMAN コンセプト シリーズ 窓ドア エンクロージャ
- THOMAS & BETTS 18RAリングターミナル
- RIDGID CS12xデジタルレポートモニター
- SPEARS VALVES 100 GPM PVCグレーリバースフローティーフィルター、Buna-NOリング
- EATON 10250T コンタクト ブロック
- MI-T-M フロートバルブアセンブリ
- TIMKEN Oリング