入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス |
ボディスタイル | 円筒形 |
直径 | 1 / 4 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | LittleFuse 301(AMP) |
ヒューズアンプ | 5 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 1VACで125kA |
長さ | 5 / 8 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536100020 |
原産国 | TW |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 定格電圧 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGA-15 | 15 | 1 VACで32kA、100VACで125A | 32 VAC | 5 | ¥1,472 | |
AGA-2 | 2 | 200 VACで125A、100VACで250A | 125 / 250 VAC | 5 | ¥1,583 | |
AGA-20 | 20 | 1 VACで32kA、100VACで125A | 32 VAC | 5 | ¥1,583 | |
AGA-3 | 3 | 200 VACで125A、100VACで250A | 125 / 250 VAC | 5 | ¥1,559 | |
AGA-30 | 30 | 1 VACで32kA、100VACで125A | 32 VAC | 5 | ¥1,527 | |
AGA-7-1 / 2 | 7.5 | 1VACで125kA | 125 VAC | 5 | ¥1,583 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。