入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空圧スイッチ |
高さ | 40 mm |
リード長 | 3m |
長さ | 30 " |
ポートサイズ | 1/8 "NPTM5メス |
圧力範囲 | 10〜-101.3 KPa |
スイッチタイプ | 2つのPNP出力1つのアナログ出力 |
温度。 範囲 | 5〜60度C |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 42.2 mm |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | JP |
モデル | 高さ | リード長 | 長さ | ポートサイズ | 圧力範囲 | スイッチタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSE10-M5-A-PG | 25 mm | 2m | 56 mm | M5 | 10〜-105.0 KPa | 2つのNPN出力 | 9.8 mm | ¥35,965 | |
ZSE10-M5-B-PG | 25 mm | 2m | 56 mm | M5 | 10〜-105.0 KPa | 2つのPNP出力 | 9.8 mm | ¥35,965 | |
ZSE10-N01-A-PG | 25 mm | 2m | 68.5 mm | 1/8 "NPTM5メス | 10〜-105.0 KPa | 2つのNPN出力 | 9.8 mm | ¥37,115 | |
ZSE10-N01-B-PG | 25 mm | 2m | 68.5 mm | 1/8 "NPTM5メス | 10〜-105.0 KPa | 2つのPNP出力 | 9.8 mm | ¥37,115 | |
ZSE40A-N01-RA | 40 mm | 3m | 30 " | 1/8 "NPTM5メス | 10〜-101.3 KPa | 2つのNPN出力1つのアナログ出力 | 42.2 mm | ¥34,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。