入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネオプレンスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.31 " |
容量 | 750ポンド。 |
保持力 | 750ポンド。 |
長さ | 22 mm |
番手 | M4 |
先端 | フラットネオプレン |
タイプ | フラットチップ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
Destaco 205208-M トグル クランプ スピンドル アセンブリまたはフラット チップ結合ネオプレン スピンドルは、ゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドで、材料を作業面に固定するために使用されます。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工の作業中に最適な機能とパフォーマンスを確保するのに役立ちます。 ゴム製ストッパーが摩耗し始めると、このスピンドルは外観を損なうリスクを排除し、トグルクランプの交換ユニットとして機能し、トグルクランプの耐用年数を延ばし、摩耗/ねじれ/屈曲による損傷から保護します。 スピンドルは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、手動、動力、油圧クランプなどの互換性のあるトグル クランプに取り付けることができます。 スピンドルはネオプレン構造を採用しており、摂氏 -20 度から 100 度の範囲の温度範囲で柔軟性を維持し、最大のクランプ力を確保することで化学的安定性を示します。 さらに、傷を防ぐためにネオプレンチップを使用して構成されており、クランプ距離を調整できるジャムナットが付属しています。 耐油性とシリコンフリーの特性により優れた耐用年数を実現し、最大 85 ショア A の硬度と 750 ポンドの保持能力を備えています。
Destaco 205208-M フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工などの用途に適応できます。
Destaco 205208-M フラットチップ接着スピンドルは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A.はい、 Raptor Supplies デスタコも提供しています スイベルフットスピンドル、ラウンドボンドスピンドルと六角ヘッドスピンドル。
A. はい、これらの Destaco スピンドルは、腐食のない性能と耐用年数の向上を実現するステンレス鋼バージョンもご利用いただけます。 これらのスピンドルの見積もりをリクエストするには、 Raptor Supplies.
A.フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを減らしますが、スイベルフットスピンドルは、広い領域をクランプする必要がある場合に使用されます。
A. どちらのスピンドルもその構造上、独自の機能を備えています。 ネオプレン スピンドルの先端はネオプレンで構成されており、キャンプ中の損傷を防ぐとともに、幅広い温度範囲で柔軟性を維持することで化学的安定性を示します。 ステンレス鋼のスピンドルは、耐腐食性により長寿命を保証し、極度の高温および低温でも高い引張強度を保証します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。