入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネオプレンスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.51 " |
長さ | 53 mm |
番手 | M8 |
先端 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318152010 |
原産国 | US |
クランプスピンドルアセンブリを切り替えます トグルクランプのクランプアームに取り付けられており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接、穴あけ、またはフライス盤の用途でワークピースをしっかりと保持します。 これらのスピンドルアセンブリはスチール構造で、フラットで丸みを帯びた回転式のフットスタイルのネオプレンチップを備えています。 フラットチップ接着ネオプレン スピンドルにはメートルねじが付いており、トグルクランプのクランプバーに素早く固定できます。 これらは、耐油性と強力なクランプを実現するネオプレンチップを備えた LABS (シリコン) フリー構造を備えており、高い操作圧力やクランプ力による作業面の傷や跡を防ぎます。 ネオプレン チップは、-20 ~ 100 ℃ の温度に耐えることができ、硬度は 80 ショア A で、摩耗、ねじれ、屈曲に関連する損傷を防ぎます。 これらのスピンドルにはジャムナットが付属しており、クランプ距離を調整できるため、さまざまな厚さの材料に対応できます。 Destaco 225208-M フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、M8 ネジ付きの金属ボディとキャップ幅 0.83 インチのネオプレン先端を備えています。 スピンドルの長さは2.09インチで、ワークに応じて調整できます。 Raptor Supplies このスピンドルは、0.87〜3.27インチの長さのバリエーションで提供されます。
Destaco 225208-M フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接、穴あけ、フライス加工の際にワークピースを押さえるためにトグル クランプと併用するのに最適です。
A. Raptor Supplies 同様のスピンドルを提供できます 3.27インチ 長さ。 デスタコもご用意しております インペリアルネジネオプレン スピンドル、 スイベルフットスピンドル、ラウンドボンドスピンドルと六角ヘッドスピンドル。
A.フラットチップボンディングスピンドルは、壊れやすい表面や研磨された表面のマーキングを減らすために使用され、スイベルフットスピンドルは、大面積のワークピースをクランプする必要がある場合に使用されます。
A.「保持力または容量」という用語は、組立ライン上またはその他の産業用途で機器、ワークピース、または板金を押さえるためのクランプの理想的な強度を示します。 保持力はクランプの製造工程で測定されるため、クランプの容量を実際に測定することはできません。 クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。