入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネオプレンスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.31 " |
容量 | 750ポンド。 |
保持力 | 750ポンド。 |
長さ | 32 mm |
番手 | M4 |
先端 | フラットネオプレン |
タイプ | フラットチップ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
Destaco 201208-M フラットチップ結合ネオプレン スピンドル アセンブリには、材料を作業面に固定するためのゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドが付いています。 ゴム製ストッパーが摩耗し始めた場合、このスピンドルは損傷のリスクを排除し、トグルクランプの交換ユニットとして機能し、摩耗、ねじれ、屈曲による損傷から保護します。 また、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工の作業中に最適な機能とパフォーマンスを保証します。 このスピンドルは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、手動、動力、油圧クランプなどの互換性のあるトグル クランプに取り付けることができます。 ネオプレン構造を採用しており、-20 度から 100 度の温度範囲で柔軟性を維持することで化学的安定性を示し、最大のクランプ力を保証します。 ネオプレン構造のチップは傷を防ぎ、クランプ距離を調整できるジャムナットが付属しています。 耐油性とシリコンフリーの特性により優れた耐用年数を実現し、最大 85 ショア A の硬度を提供します。
耐腐食性能を備えたステンレス鋼構造のスピンドルも提供しています。 これらを注文したい場合は、同じものについての見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
この Destaco 201208-M フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接、穴あけ、フライス加工作業に最適です。
この201208-Mフラットチップボンディングネオプレンスピンドルは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
A.はい、 Raptor Supplies デスタコも提供しています スイベルフットスピンドル、ラウンドボンドスピンドルと六角ヘッドスピンドル。
A. はい、これらの Destaco スピンドルは、腐食のない性能と耐用年数の向上を実現するステンレス鋼バージョンもご利用いただけます。 これらのスピンドルの見積もりをリクエストするには、 Raptor Supplies.
A. どちらのタイプのスピンドルにも独自の機能があります。 ネオプレン スピンドルの先端はネオプレンで構成されており、キャンプ中の損傷を防ぎ、幅広い温度範囲で柔軟性を維持することで化学的安定性を示します。 一方、ステンレス鋼のスピンドルは、耐腐食性により長寿命を保証し、極度の高温および低温下でも高い引張強度を保証します。
A.クランプ力は、製造プロセス中にクランプを閉じたりロックしたり購入に進むきにワークピースに加えられる力の合計です。 それは一般的に述べられた保持能力よりも少ないです。 ただし、実際の型締力は、スピンドル位置、シリンダー面積、シリンダーボア、型締アームの長さ、使用可能な空気圧などの複数の要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。