入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネオプレンスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 1.02 " |
容量 | 750ポンド。 |
終了 | 亜鉛 |
演算 | アームの端がスピンドルを押さえる |
保持力 | 750ポンド。 |
長さ | 4.72 " |
番手 | M10 X 1.5 |
先端 | フラットネオプレン |
タイプ | フラットチップ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318190000 |
Destaco 235208-M フラットチップ結合ネオプレン スピンドルまたはトグル クランプ スピンドル アセンブリは、材料を作業面に固定するために設計されたゴム製ストッパー付きのねじ付きロッドです。 ゴム製ストッパーが摩耗し始めると、このスピンドルは外観を損なうリスクを排除し、トグルクランプの交換ユニットとして機能し、トグルクランプの耐用年数を延ばし、摩耗/ねじれ/屈曲による損傷から保護します。 このネオプレン スピンドルは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工の作業中に最適な機能とパフォーマンスを確保するのに役立ちます。 さまざまな厚さの材料に対応するように調整でき、手動、電動、油圧クランプなどの互換性のあるトグル クランプに取り付けることができます。 スピンドルはネオプレン構造を採用しており、-20 度から 100 度の温度範囲で柔軟性を維持することで化学的安定性を発揮し、最大のクランプ力を確保します。 傷を防ぐネオプレンチップで構成されており、クランプ距離を調整できるため、確実なクランプを実現するジャムナットが付属しています。 耐油性とシリコンフリーの特性により優れた耐用年数を実現し、最大 85 ショア A の硬度を提供します。
Destaco 235208-M フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、穴あけ、フライス加工などの用途に適応できます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。