入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネオプレンスピンドル |
キャップ幅(インチ) | 0.39 " |
長さ | 44 mm |
番手 | M6 |
先端 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
Destaco 202208-M フラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、水平/垂直面に対してワークピースを所定の位置に保持するために使用されるさまざまな手動クランプ (垂直および水平アクション クランプ) と組み合わせて使用されます。 溶接、CNC / 機械加工、組立、商品および家電のメンテナンス、木工、治具および試験用途に使用される手動クランプに最適です。 Destaco スピンドル アセンブリには、マーキングのないネオプレン先端が付いており、鋭利なエッジによる傷や損傷が発生しやすいワークピースを保持するのに最適で、動作中のワークピースの移動、分離、滑り、落下を防ぎます。 このクランプ スピンドルはスチール構造を採用しており、過酷な産業環境で高い耐摩耗性を確保しながら、重負荷時の曲がりや破損を防止します。 長いネジ付きステムが付属しており、ワークのサイズに応じて調整が簡単です。 Destaco フラットチップ接着スピンドル アセンブリには、スピンドルがクランプのヘッド上で動くのを防ぐためのダブル ジャム ナットが付いています。 このスピンドルは、六角ナットを使用してスピンドルを掴む一対のフランジ付きワッシャーを使用して手動クランプに取り付けられます。
Destaco 202208-M フラットチップ結合ネオプレン スピンドルは、溶接、CNC / 機械加工、組立、商品および家電のメンテナンス、木工および治具およびテストなどのさまざまな保持作業に適しています。 このスピンドルは、食品および包装、航空宇宙、輸送および消費財業界に最適です。
A.はい、ユーザーはさまざまなものから選択することもできます スピンドルアセンブリ さまざまなチップスタイルで利用できます。
A. Destaco 202208-M などの固定チップ スピンドルはワークピースを平らな面に保持するために使用されますが、スイベル フット スピンドル アセンブリはワークピースを平らでない面やテーパー面に保持します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco 202208-M のフラットチップ接着ネオプレン スピンドルとは別に、このブランドはスイベル フット スタイルのスピンドル アセンブリも提供しています (Destaco 210209 スイベルフットスピンドル).
A. はい、Destaco のスチール スピンドル アセンブリは、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えることができます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、六角頭のステンレス鋼スピンドル アセンブリも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。