FENNER DRIVES 固定ボア ガラス強化ナイロン V ベルト プーリー、溝数: 1
形式 | モデル | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | ボア径 | シャフト径に適合します。 | キー溝のサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AFD59100 | 5.5 " | 5.5 " | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 5.75 " | ¥7,437 | |
A | AFD5958 | 5.5 " | 5.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 5.75 " | ¥7,437 | |
A | AFD5934 | 5.5 " | 5.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 5.75 " | ¥7,437 | |
A | AFD7434 | 7" | 7" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 7.25 " | ¥7,862 | |
A | AFD74100 | 7" | 7" | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 7.25 " | ¥7,862 | |
A | AFD7458 | 7" | 7" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 7.25 " | ¥7,862 | |
B | AFD8434 | 8" | 8" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 8.25 " | ¥7,902 | |
B | AFD8458 | 8" | 8" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 8.25 " | ¥7,902 | |
B | AFD84100 | 8" | 8" | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 8.25 " | ¥7,902 | |
B | AFD9458 | 9" | 9" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 9.25 " | ¥12,943 | |
B | AFD9434 | 9" | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 9.25 " | ¥12,943 | |
B | AFD94100 | 9" | 9" | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 9.25 " | ¥12,943 | |
B | AFD10458 | 10 " | 1" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 10.25 " | ¥10,716 | |
B | AFD10434 | 10 " | 1" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 10.25 " | ¥10,716 | |
B | AFD104100 | 10 " | 1" | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 10.25 " | ¥10,716 | |
B | AFD11258 | 10.73 " | 10.73 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 10.98 " | ¥14,773 | |
B | AFD112100 | 10.73 " | 10.73 " | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 10.98 " | ¥14,773 | |
B | AFD11234 | 10.73 " | 10.73 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 10.98 " | ¥14,773 | |
C | AFD12434 | 12 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 12.25 " | ¥14,322 | |
C | AFD12458 | 12 " | 12 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 12.25 " | ¥14,322 | |
C | AFD124100 | 12 " | 12 " | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 12.25 " | ¥14,322 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メートル法の三相モーター
- ヒューズホルダー
- 音声データパッチコード
- 水分計
- クロマトグラフィーシリンジ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- エアレーション
- 電力試験
- 保管および輸送カート
- 溶接洗浄
- ABILITY ONE ねじ回し
- MITUTOYO ノギス
- APPROVED VENDOR ニードルバルブシート
- SMC VALVES 真空パッド、リボン付きフラット
- INSTOCK 実験用ユーティリティカート、青、高さ35-1 / 2インチ
- PASS AND SEYMOUR デコレータースライド調光器
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ フレキシブル マウンティング ストラップ
- SPEARS VALVES PVC ユニット化作動空気圧ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、EPDM O リング
- ALL GEAR スーパースイフトライン
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5948シリーズ