入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトプーリー |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 10 " |
4LAまたはベルトピッチ径 | 1" |
ボア径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | スポーク |
シャフト径に適合します。 | 3 / 4 " |
キー溝のサイズ | 0.187 "×0.093」 |
材料 | ガラス強化ナイロン |
溝の数 | 1 |
外径 | 10.25 " |
止めネジが含まれています | はい |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | ボア径 | シャフト径に適合します。 | キー溝のサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFD5958 | 5.5 " | 5.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 5.75 " | ¥7,480 | |
AFD5934 | 5.5 " | 5.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 5.75 " | ¥7,480 | |
AFD59100 | 5.5 " | 5.5 " | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 5.75 " | ¥7,480 | |
AFD7458 | 7" | 7" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 7.25 " | ¥7,911 | |
AFD7434 | 7" | 7" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.187 "×0.093」 | 7.25 " | ¥7,911 | |
AFD74100 | 7" | 7" | 1" | 1" | 0.250 "×0.125」 | 7.25 " | ¥7,911 | |
AFD8458 | 8" | 8" | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 0.187 "×0.093」 | 8.25 " | ¥8,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。