ゼネラルエレクトリック 配線用遮断器:TQDLシリーズ
General Electric TQDL シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカ (MCCB) は、過電流や短絡による接続されたデバイスの電気的損傷を防ぎます。 これらのサーキットブレーカーは、自動車、製造、建設業界で使用されています。
モールドケースサーキットブレーカ:TQDLシリーズ
General Electric TQDL シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システム内の敏感な回路を過電流や短絡から保護するために設計されています。 これらのユニットは、長時間かつ瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットと、通電コンポーネント、トリップデバイス、およびその他の機構をコンパクトなスペースに保持するモールドケースを備えています。 125、175、200A のアンペア定格で入手可能な TQDL シリーズ サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- 回路ブレーカーはバイメタル ストリップと電磁石を使用して、短絡や過電流状態から保護します。
- 導体に定電流が流れると、バイメタルストリップが熱くなって曲がります。
- このような状況下では、回路ブレーカー内の機械的なラッチが接点を解放して切り離し、電流の流れを遮断します。
- 短絡状態では、電流が突然増加し、ソレノイドまたはトリップ コイル内のプランジャーの電磁石の変位が発生します。
- プランジャーがトリップ レバーに当たると、ラッチ機構が作動し、接点が開き、電流が遮断されます。
特徴
- 機械的損傷から保護する成型ケース構造を採用しています。
- これらのサーキット ブレーカーは、パネルへの接続が簡単な負荷側ラグ端子を備えています。
- 長時間および瞬間的な電流過負荷保護のための熱磁気トリップユニットを備えています。
- これらの General Electric TQDL シリーズ サーキット ブレーカの遮断定格は 10kA@120V です。
- 125 ~ 200A の範囲の電流定格で入手できます。
よくある質問
General Electric のモールド ケース サーキット ブレーカーの交換が必要かどうかを確認するにはどうすればよいですか?
これらの MCCB は、頻繁にトリップする場合、目に見える損傷がある場合、焦げる臭いがする場合、またはトリップ後にリセットできない場合に交換する必要があります。 さらに、スイッチが古くなった場合、または最新の電気規定や規格を満たさなくなった場合は、交換を検討してください。
成型ケースの目的は何ですか?
成形ケースには、通電コンポーネント、トリップ装置、機構が XNUMX つのユニットに統合されています。
このようなサーキットブレーカーが頻繁に落ちる原因は何でしょうか?
主な原因としては、回路の過負荷、短絡、地絡サージ、回路ブレーカーの欠陥、アーク障害などが挙げられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒排出ポンプ
- ガーデンホースリールカートとハンガー
- 電子およびレーザーレベリングキット
- 実験用ブラシ
- シリンダースタンド
- 電気ツール
- ディスペンシングガン
- プラスチック
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 熱可塑性溶接
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T6、30V
- FINISH 1ST 43Y077用エクストラファイングレード、フィニッシングブロックリフィル
- BRADY ワイヤーマーキングスリーブ
- LAB SAFETY SUPPLY クリップされたコーナーグラウンドエッジをスライドさせます
- DIXON Api互換ラックコード光学アセンブリ
- PETERSEN PRODUCTS 空気圧ホットタップアダプター
- MARATHON MOTORS ブルーチップシビアデューティーモーター、キルンデューティー、TEAO、リジッドベース、三相
- WESTWARD ワッシャー
- HUMBOLDT オーハウス シリーズ ヘビーデューティ フィールド スケール