MARATHON MOTORS ブルーチップシビアデューティモーター、キルンデューティー、TEAO、リジッドベース、三相
マラソンキルン AC モーターは、キルン乾燥操作 (木材の乾燥など) でファンとコンベアを駆動します。 これらの TEAO モーターは気流内に取り付ける必要があります。 それらは、可変周波数ドライブで使用できます。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTTS17077 | 17.187 " | エネルギー効率の高い | 215T | 1.375 " | 3 9 / 16 " | 6.9 | 5 | 13.625 " | ¥504,024 | |
B | 254TTTNA17077 | 20.625 " | エネルギー効率の高い | 254T | 1.625 " | 4.187 " | 9.8 | 7.5 | 16.437 " | ¥715,765 | |
C | 256TTTNA18578 | 22.375 " | NEMA プレミアム効率 | 256T | 1.625 " | 4.187 " | 12.8 | 10 | 18.187 " | ¥776,844 |
動作メカニズム
- 基本的な交流モーターは、ワイヤー コイルとシャフトを囲む XNUMX つの固定磁石で構成されます。
- 交流 (AC) 電荷がワイヤ コイルに印加されると、コイルは電磁石に変わります。
- 電磁石は磁場を生成します。
- 回転により磁場が常に変化購入に進む、電磁気の法則に従ってローターの内部に電流が発生します。
特徴
- これらのブルー チップ シリーズ モーターは、剛性と振動の低減のために全体が鋳鉄でできています。
- 内部および外部のエポキシ塗装仕上げにより、完全に耐食性があります。
- これらのユニットには CR200 コロナ耐性マグネット ワイヤが装備されており、電圧耐久性と熱特性が向上しています。
- クラス H 絶縁システム (フェーズごとに XNUMX つ) のノーマル クローズ サーモスタットを備えています。
- スムーズな動作のために、熱安定ボールベアリングと高温グリースを備えています。
- サービスファクタ20で1:1の可変トルクを実現しているため、インバータでの使用に適しています。
- 拡張されたグリース チューブは、長い耐用年数のために再グリースすることができます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
TEAOモーターとは?
全閉式エアオーバー (TEAO) モーターのフレームまたは筐体は防塵です。 ファンによって生成される空気の動きによってモーターが冷却される気流内に設置できます。
これらのモーターが処理できる最大周囲温度は何度ですか?
90℃。
リードの長さは?
8フィート
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アンギュラベアリング
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- 熱電対アダプター
- CBラジオ
- レスキュー支保工工具付属品
- 空気圧ホース
- エアレーション
- 屋内HIDフィクスチャ
- テストポンプ
- ブリアブルガス
- HALLOWELL ワードローブロッカー
- GREENLEE ワイヤーストリッパー
- PEMKO 半面連続ギヤードヒンジ
- SENTRY SAFE スナップウォールコンテインメントバーム
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 7/8"
- HOFFMAN 90度スイープエルボ、16ゲージスチールボディ、グレー
- MEGAPRO スパナーインサートビット
- WRIGHT TOOL ハンマーセット
- VERMONT GAGE クラスZz校正ゲージ、使用