MARATHON MOTORS 254TTTNA17077キルンモーター三相3HP 7.5 RPM 1170V
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
アイテム価格 | キルンモーター |
ベアリング | 玉 |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 254T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 9.8 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
インバーター定格 | 有り |
リード長 | 8ft。 |
長さの少ないシャフト | 16.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 90度C |
モーターアプリケーション | 窯 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
銘板の回転数 | 1170 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 20.625 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.625 " |
軸長 | 4.187 " |
熱保護 | T-STAT |
電圧 | 460 |
保証 | 2 |
船の重量(kg) | 143.1 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 56.52 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTTS17077 | 17.187 " | エネルギー効率の高い | 215T | 1.375 " | 3 9 / 16 " | 6.9 | 5 | 13.625 " | ¥504,024 | ||
256TTTNA18578 | 22.375 " | NEMA プレミアム効率 | 256T | 1.625 " | 4.187 " | 12.8 | 10 | 18.187 " | ¥776,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。