BURNDY ダリウムシリーズ グランドクランプ
形式 | モデル | 導体サイズ | 最大電圧 | 指揮者の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C11K17D | - | - | - | 2.28 " | 1.84 " | 見積依頼
|
B | GP654CG1 | - | - | - | - | 3.44 " | 見積依頼
|
C | GP64526G1 | - | - | - | 1.69 " | 3.44 " | 見積依頼
|
D | C11NRK | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | C11K16DRK | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
Duriumシリーズアースクランプ
BURNDY Durium シリーズ アース クランプは、電気接地用途に使用され、敏感な機器や人員から電流をそらすことで安全性を高めます。 これらは、接地導体とパイプ、棒、フェンスなどの構造物との間に信頼性の高い接続を確立するために、電気通信、建設、公共事業分野で使用されます。 これらのアース クランプを使用購入に進む、3 連 / 8 インチ六角 / ボルト / スタッド サイズ構成が可能になり、安全かつ簡単に設置できます。 これらは、8 ~ 4 AWG の範囲のサイズの主導体/一次導体に対応するように設計されています。 これらの接地クランプは 1 つまたは 2 つの接地導体を受け入れる能力を備えているため、設置時に追加のコネクタの必要性が減ります。 優れた低インピーダンスを実現し、安定した接続を維持し、信号干渉を最小限に抑え、接地システムの全体的な効果を高めます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機を買う
- パッチコード
- 浴槽ラック
- ミゼットロック装置
- プラスチック製のスナップオン
- ネジ
- コードレスツール
- つや消し
- バイブレーター
- パイプねじ切り装置
- STRANCO INC 車両プラカード、空白
- APPLETON ELECTRIC 補助連絡先
- DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 24 インチ
- MCKINNEY 緊急停止ストライキ
- B & P MANUFACTURING リベレーターハンドトラックノーズプレート
- EATON SVX/SPX シリーズ DC ファン レトロフィット キット
- Cementex USA ラインマンプライヤー
- RIDGID カッターロール
- WESTWARD 精密トルクスドライバー
- GATES 標準 V ベルト、4L セクション