MARATHON MOTORS 256TTTNA18578キルンモーター3相10HP 1172 RPM 460V 256T
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
アイテム価格 | キルンモーター |
ベアリング | 玉 |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 256T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 12.8 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
インバーター定格 | 有り |
リード長 | 8ft。 |
長さの少ないシャフト | 18.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 90度C |
モーターアプリケーション | 窯 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
銘板の回転数 | 1172 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 22.375 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.625 " |
軸長 | 4.187 " |
熱保護 | T-STAT |
電圧 | 460 |
保証 | 2 |
船の重量(kg) | 157.95 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 56.52 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
A.連続使用動作とは、最大電流がXNUMX時間以上連続して動作購入に進む予想される動作です。
A.単相モーターでは、電気は単一の導体を通って流れます。 一方、三相接続は、電気を伝送するためのXNUMXつの別個の導体で構成されます。
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTTS17077 | 17.187 " | エネルギー効率の高い | 215T | 1.375 " | 3 9 / 16 " | 6.9 | 5 | 13.625 " | ¥504,024 | ||
254TTTNA17077 | 20.625 " | エネルギー効率の高い | 254T | 1.625 " | 4.187 " | 9.8 | 7.5 | 16.437 " | ¥715,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。