MARATHON MOTORS 215TTTS17077キルンモーター3相5HP 1170 RPM 460V 215T
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キルンモーター |
ベアリング | 玉 |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 215T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 6.9 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
インバーター定格 | 有り |
リード長 | 8ft。 |
長さの少ないシャフト | 13.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 90度C |
モーターアプリケーション | 窯 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
銘板の回転数 | 1170 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 17.187 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3 9 / 16 " |
熱保護 | T-STAT |
電圧 | 460 |
保証 | 2 |
船の重量(kg) | 88.2 |
船高(cm) | 36.53 |
船の長さ(cm) | 68.28 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 効率グループ | フレーム | 軸径 | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254TTTNA17077 | 20.625 " | エネルギー効率の高い | 254T | 1.625 " | 4.187 " | 9.8 | 7.5 | 16.437 " | ¥715,765 | ||
256TTTNA18578 | 22.375 " | NEMA プレミアム効率 | 256T | 1.625 " | 4.187 " | 12.8 | 10 | 18.187 " | ¥776,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。