MITEE-BITE PRODUCTS INC ストラップクランプ
形式 | モデル | 強 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35100 | 3200ポンド | 2-25 / 64」 | 7 / 16 " | 57 / 64 " | ¥8,317 | |
A | 35200 | 6000ポンド | 5" | 3 / 4 " | 1" | ¥13,585 | |
A | 35300 | 8600ポンド | 6" | 55 / 64 " | 1 13 / 64 " | ¥14,866 | |
A | 36100 | 14234 N | 92 mm | 11 mm | 22.6 mm | ¥8,276 | |
A | 35400 | 15700ポンド | 7" | 1 1 / 16 " | 1 13 / 32 " | ¥17,119 | |
A | 36200 | 26689 N | 127 mm | 19 mm | 25.4 mm | ¥13,740 | |
A | 36300 | 38254 N | 152 mm | 22 mm | 30.5 mm | ¥15,300 | |
A | 36400 | 69837 N | 178 mm | 27 mm | 35.6 mm | ¥18,064 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超硬チップドリルビット
- 電力システムとコンポーネント
- 油圧メトリックシリンダー
- ドライハイドラント
- ドアロック
- ポンプ付属品
- 排水
- 家電
- 研磨マウントポイント
- 鋳鉄
- AMPCO METAL 1/4 "ドライブメトリックディープウェルソケット
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm維持照明付き押しボタンオペレーター
- TENNSCO モバイルワークセンター
- APPROVED VENDOR DOTラベル
- SPEARS VALVES PVC MDW は調節可能な金属リングが付いている Wste および通気管 P812 クローゼット フランジを排水します
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、ギアオペレーター、FKM
- EBERBACH 岩石スライド キャビネット
- KRAFT TOOL CO. 凸型ジョインター
- VESTIL 剥がした床テープ
- GROVE GEAR GR シリーズ、H-H1 スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機