FENNER DRIVES
フィルタ
動力伝達
モーター
安全性
ハンドツール
動力伝達 フィルタ
動力伝達ベルト全ラインナップを見る
ベルトのアクセサリー 非強化ポリウレタンラウンドおよびVベルトの迅速かつ効果的な溶接に使用されるコードレスベルト溶接キット。 XNUMXつの充電式電池、充電器、カッティングシャー、フラッシュカッター、ツールバッグが含まれています
ラウンドベルト ポリウレタン/ポリエステル複合材で作られた調整可能なリンクラウンドベルトは、ベルトの寿命全体にわたって最適な張力を維持し、再張力をかける必要をなくします。 25フィートと100フィートのバリエーションで利用可能
Vベルト ファン、モーター、自動車エンジン、コンベヤーのトルク伝達に使用される工業用 V ベルト。 複合ポリウレタンまたはポリエステル製で、複合タイプとリンクタイプが用意されています。
ブッシング全ラインナップを見る
キーレスブッシング 設置中に軸方向の動きを制限するか、まったく必要としないモーションコントロールアプリケーション用のスチール製ブッシング。 均一な圧力分布に適合する機械的インターフェースを提供し、迅速かつ簡単な設置を可能にします
テンショナーとタイトナー全ラインナップを見る
チェーンとベルトのテンショナー ドライブコンポーネントの寿命を延ばし、システム効率を高めるために動力伝達ドライブで使用されるチェーンおよびベルトガイド/テンショナー。 ドライブの過度の張力と手動の再張力を排除するために、自動調整テンショナーも利用可能
スプロケットと検査サービスドア全ラインナップを見る
アイドラースプロケット 均一なチェーン張力を維持するために使用される複合アイドラースプロケット。 ガラス強化ナイロン製で、挿入成形されたABEC-1高精度ベアリングを備えています。 40、50、60のチェーンサイズと13、15、17の歯のバリエーションで利用可能
FennerDrivesについて
Fenner Drivesは、動力伝達、9001D印刷、モーション転送、および搬送アプリケーション向けのISO 2008:3認定製品を設計および製造しています。 Fenner Drivesカタログには、ラウンドベルトとVベルト、チェーンプーラーとデタッチャー、プーリー、スプロケット、ロータリーテンショナーとリニアテンショナーが含まれています。 Fenner Drivesプーリーは、力を加え、動力を伝達し、ポンプ、モーター、およびコンベヤー内のケーブルの回転速度と回転方向を変更するために使用されます。 これらのプーリーはガラス強化ナイロン製で、ベルトをさらにサポートするためのラジアルサポートリブを備えています。 ローラーチェーンの取り付け/取り外し中にストレス下でチェーンリンクを簡単かつ安全に結合/取り外しするために、FennerDrivesチェーンプーラー/デタッチャーが使用されます。 これらの高精度製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.