FENNER DRIVES GT シリーズ キーレス ブッシング
形式 | モデル | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6202140UP | 1.5 " | 1.5 " | 0.687 " | ¥20,497 | |
A | 6202160UP | 1.5 " | 1.5 " | 0.75 " | ¥22,435 | |
A | 6202190UP | 1.75 " | 1.875 " | 0.812 " | ¥24,403 | |
A | 6202200UP | 1.75 " | 1.875 " | 0.875 " | ¥24,786 | |
A | 6202220UP | 1.75 " | 1.875 " | 0.937 " | ¥24,743 | |
A | 6202240UP | 1.75 " | 1.875 " | 1" | ¥25,062 | |
A | 6202320UP | 2" | 2.25 " | 1.25 " | ¥32,758 | |
A | 6202270UP | 2" | 2.25 " | 1.062 " | ¥31,894 | |
A | 6202300UP | 2" | 2.25 " | 1.187 " | ¥32,193 | |
A | 6202280UP | 2" | 2.25 " | 1.125 " | ¥31,348 | |
A | 6202350UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.312 " | ¥39,059 | |
A | 6202380UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.437 " | ¥40,043 | |
A | 6202400UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.5 " | ¥41,335 | |
A | 6202360UP | 2.375 " | 2.75 " | 1.375 " | ¥37,788 | |
A | 6202480UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.75 " | ¥49,414 | |
A | 6202440UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.625 " | ¥49,871 | |
A | 6202460UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.687 " | ¥49,871 | |
A | 6202430UP | 2.625 " | 3.125 " | 1.562 " | ¥49,871 | |
A | 6202560UP | 2.875 " | 3.562 " | 2" | ¥59,886 | |
A | 6202540UP | 2.875 " | 3.562 " | 1.937 " | ¥59,395 | |
A | 6202510UP | 2.875 " | 3.562 " | 1.812 " | ¥61,786 | |
A | 6202520UP | 2.875 " | 3.562 " | 1.875 " | ¥61,786 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソー
- 付属の空気呼吸器
- スプリングキャリパーとディバイダー
- スプレー接着剤
- ステッピングモーターコントローラー
- ストラップおよびストラップ装置
- 家具
- 自動車のクリーニング/外観
- ルータ
- 溶接棒とワイヤー
- LASCO オスアダプタ
- ACROVYN エンドキャップ、カプチーノ、アクロビン
- GENERAL PIPE CLEANERS オーガーヘッド
- HOFFMAN ウェザーフローシリーズ リアカバー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 8-16 Un
- EATON Danfoss DPC1-10 シリーズ逆止弁
- EATON 10250T シリーズ取り付けスペーサー
- KERN AND SOHN OZB-IRシリーズ リング照明
- NIBCO プラグ、ポリビニリデン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDBS一減速減速機