ミツトヨバーニアキャリパー
形式 | モデル | 卒業 | アイテム価格 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 534-107 | - | ノギス | - | - | ¥267,220 | |
B | 530-109 | - | ノギス | - | - | ¥56,996 | |
C | 160-105 | - | ノギス | - | - | ¥387,821 | |
B | 534-106 | - | ノギス | - | - | ¥204,023 | |
D | 530-114 | - | ノギス | - | - | ¥29,188 | |
B | 530-124 | - | ノギス | - | - | ¥57,377 | |
E | 160-102 | - | ノギス | - | - | ¥210,925 | |
F | 534-118 | - | ノギス | - | - | ¥206,329 | |
G | 530-105 | 0.001/1/128 " | ロックネジ付きノギス | 1.57 " | 0〜6インチ | ¥24,616 | |
H | 531-129 | 0.02 mm | ノギス | 2" | 0〜200mm | ¥31,481 | |
I | 530-312 | 0.02 mm | ノギス | 1.58 " | 0〜150mm | ¥27,214 | |
J | 530-118 | 0.02 mm | ロックネジ付きノギス | 2" | 0〜200mm | ¥32,187 | |
K | 531-128 | 0.02 mm | ノギス | 1.57 " | 0〜150mm | ¥27,285 |
ノギス
ミツトヨノギスは、機械的補間を使用して、14つの目盛りの間をリニアスケールで正確に読み取るために使用されます。 これらのキャリパーは、インチでマークされた上部スケールと下部スケールの両方を備えたデュアルバーニアスケールと、外寸(OD)、内寸(ID)、深さ、およびステップ測定を実行するための0方向測定能力を備えています。 それらは、視認性を改善し、測定値の視差エラーを防ぐのに役立つ6度のバーニアフェース角度を持っています。 0〜200インチ、0〜150 mm、XNUMX〜XNUMXmmの範囲のバリエーションで利用可能なこれらのノギスの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイアル
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- ストラップディスペンサー
- 超音波流量計検出器
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- スイッチ
- アークフラッシュ保護
- ストレージロッカー
- ポンプ付属品
- パイプねじ切り装置
- PARKER 501シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x MNPT
- BRADY パイプマーカー、HVAC電源
- CHICAGO FAUCETS RHセラミックカートリッジ
- FERVI エアホースリール
- DAZOR LEDサークラインピボットマウント拡大鏡、33インチ
- MI-T-M ワイヤー
- ABILITY ONE スプレーボトル
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 47
- TRI-ARC 鋸歯状標準角ベースはしご、50 度傾斜