作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | 真鍮 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 450度F |
製造元シリーズ | LFB6000 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ソケット |
ポートタイプ | スタンダード |
シート素材 | デュラフィルとユニシール |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
トルク | 150 |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | ガラス強化PTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.7 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。