EDWARDS SIGNALING 赤色 LED モジュール
形式 | モデル | 電圧 | 現在の描画 | 直径 | 幅(Width) | 高さ | ランプ寿命 | レンズ設計 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDSR240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSR120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSR24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMR24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMR240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270LEDMR24AD | 24 VAC / DC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥35,731 | |
B | 270LEDSR24AD | 24 VDC | 0.085A AC、0.065A DC | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥28,026 | |
B | 270LEDSR120A | 120 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥28,598 | |
B | 270LEDMR120A | 120 VAC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥38,216 | |
A | 270LEDMR120AB | 120/50 Hzで60 VAC | - | 2.95 " | - | 16.065 " | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270LEDSR240A | 240 VAC | AC0.035A | 70 mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | -22〜140度F | ¥29,541 | |
B | 270LEDMR240A | 240 VAC | 不定 | 70 mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | -22〜122度F | ¥37,878 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイアル
- コンクリートエッジャーとグルーバー
- ハンマードリルビットセット
- バルブホイールレンチ
- 炭素鋼穴あきシート
- コミュニケーションツール
- ディスペンシングガン
- 中央機器
- ホースよだれかけと消火栓
- 塗装ブースとアクセサリー
- BRADY パイプマーカー、作動油
- VESTIL LDLTシリーズ ロングデッキカート
- VULCAN HART デフレクター
- 3M ふたライナー、ミニ、プラスチック、200ミクロン
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000標準ボールバルブ、SRねじ山付きエンド、FKM
- VESTIL EX シリーズ ゴム車輪止め
- EATON 汎用測温抵抗体
- DUTTON-LAINSON プレート
- IRONCLAD I-Viz 反射オレンジ タスク専用グローブ
- SMC VALVES Vv5Qシリーズマニホールド