VESTIL LDLTシリーズ ロングデッキカート
形式 | モデル | 容量 | アイテム価格 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LDLT-3060 | 2000ポンド。 | 油圧リフトカート | 60 " | ¥571,404 | |
B | LDLT-3072 | 2000ポンド。 | 油圧リフトカート | 72 " | ¥519,949 | |
C | LDLT-30120 | 2000ポンド。 | 油圧リフトカート | 120 " | ¥743,196 | |
D | LDLT-3096 | 2000ポンド。 | 油圧リフトカート | 96 " | ¥670,860 | 見積依頼
|
E | LDLT-3072から4 | 4000ポンド。 | カート | 72 " | ¥582,061 | 見積依頼
|
F | LDLT-3096から4 | 4000ポンド。 | カート | 96 " | ¥676,414 | 見積依頼
|
G | LDLT-3060から4 | 4000ポンド。 | カート | 60 " | ¥550,070 | 見積依頼
|
LDLTシリーズ ロングデッキカート
Vestil LDLTシリーズのロングデッキカートは、シート、ストリップ、および長く扱いにくい材料の積み込みを配置および処理するのに理想的です。 それらは、均一な荷重分散のための構造用鋼ベース、および制御された可動性のためのポリオンスチールキャスターと足で操作されるフロアロックを備えています。 これらのカートには、プラットフォームの高さを必要な制限まで調整するための手動油圧フットポンプも含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧入継手
- サンディングディスクロール
- エアーツールアクセサリー
- はんだごての銃と鍋
- コバルトエンドミル
- 浴槽/蛇口
- 自動車整備士
- 水の安全性
- 小売カートとトラック
- ラボの消耗品
- VICTOR 溶接のヒント
- CALDWELL 調整可能なスプレッダービーム
- SINGER SAFETY ノイズリダクションパーティションパネル
- APPROVED VENDOR ダイモジュールコードキャップ
- DIXON Flomaxスタンダードシリーズプラグ
- TYGON S3B-44-4Xシリーズフタル酸エステルを含まないフレキシブルチューブ
- SPEARS VALVES PVCウェーハバタフライバルブ、ギアオペレーター、EPDM
- SPEARS VALVES ダブル コンテインメント ティー、PVC スケジュール 80 x PVC スケジュール 80
- KERN AND SOHN CP Y1 シリーズ シングルポイント ロードセル
- HAKKO ヒューム抽出器 Loc ラインキット