OSG高速度鋼-Eジョバードリルビット、X
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8594025 | 0.098 " | 30 mm | 57 mm | 2.5 mm | 2.5 " | ¥3,417 | |
A | 8594030 | 0.118 " | 33 mm | 61 mm | 3.0 mm | 3" | ¥2,900 | |
A | 8594033 | 0.129 " | 36 mm | 65 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | ¥3,487 | |
A | 8594035 | 0.137 " | 39 mm | 70 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ¥3,457 | |
A | 8594040 | 0.157 " | 43 mm | 75 mm | 4.0 mm | 4 mm | ¥3,844 | |
A | 8594042 | 0.165 " | 43 mm | 75 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | ¥4,296 | |
A | 8594045 | 0.177 " | 47 mm | 80 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | ¥4,279 | |
A | 8594050 | 0.196 " | 52 mm | 86 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | ¥4,857 | |
A | 8594055 | 0.216 " | 57 mm | 93 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | ¥6,192 | |
A | 8594060 | 0.236 " | 57 mm | 93 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | ¥6,309 | |
A | 8594068 | 0.267 " | 69 mm | 109 mm | 6.8 mm | 6.8 mm | ¥8,876 | |
A | 8594070 | 0.275 " | 69 mm | 109 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | ¥8,799 | |
A | 8594075 | 0.295 " | 69 mm | 109 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | ¥8,990 | |
A | 8594080 | 0.315 " | 75 mm | 117 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | ¥10,686 | |
A | 8594085 | 0.334 " | 75 mm | 117 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | ¥11,481 | |
A | 8594087 | 0.342 " | 81 mm | 125 mm | 8.7 mm | 8.7 mm | ¥12,386 | |
A | 8594090 | 0.354 " | 81 mm | 125 mm | 9.0 mm | 9.0 mm | ¥12,386 | |
A | 8594095 | 0.374 " | 81 mm | 125 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | ¥13,359 | |
A | 8594100 | 0.393 " | 87 mm | 133 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | ¥13,812 | |
A | 8594110 | 0.433 " | 94 mm | 142 mm | 11.0 mm | 11.0 mm | ¥16,847 | |
A | 8594115 | 0.452 " | 94 mm | 142 mm | 11.5 mm | 11.5 mm | ¥18,897 | |
A | 8594125 | 0.492 " | 101 mm | 151 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | ¥26,394 | |
A | 8594130 | 0.511 " | 101 mm | 151 mm | 13.0 mm | 13.0 mm | ¥28,079 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 落ち込んだセンターホイール
- 真空パッド
- 消防ホースリールと収納ラック
- モーターレインシールド
- スレッドボディシリンダー
- ダイヤフラムポンプ
- 識別製品
- カップリングの首輪とアダプター
- エンクロージャ
- ハンドランプとポータブルランプ
- BUSSMANN ヒューズクラス:RK1、RK5
- LIFT-ALL Webスリング、DOS
- BEST 機械式彫り込み錠
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ0.12インチ
- METRO スーパーエレクタプロシェルフ
- HOFFMAN タイプ 12 グレー内側 XNUMX ドア フロア スタンド切断エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS加工フィッティング11-1/4Deg。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON 後相バリア
- EATON W-VAC型スプリングリリースクローズコイル
- WEG MSWシリーズ ロータリーハンドル