入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右利き |
XNUMX進数に相当 | 0.098 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | Vコーティング |
フルートの長さ | 30 mm |
リスト番号 | 1800 |
材料 | 高速度鋼-E |
全体の長さ(Overall Length) | 57 mm |
ポイント角度 | 120度 |
ポイントタイプ | X |
シャンク径 | 2.5 mm |
サイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207504060 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8594042 | 0.165 " | 43 mm | 75 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | ¥4,296 | |
8594045 | 0.177 " | 47 mm | 80 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | ¥4,279 | |
8594050 | 0.196 " | 52 mm | 86 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | ¥4,857 | |
8594055 | 0.216 " | 57 mm | 93 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | ¥6,192 | |
8594060 | 0.236 " | 57 mm | 93 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | ¥6,309 | |
8594030 | 0.118 " | 33 mm | 61 mm | 3.0 mm | 3" | ¥2,900 | |
8594033 | 0.129 " | 36 mm | 65 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | ¥3,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。