グレインジャーニップル、スチール
形式 | モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0831060603 | 3" | 300 psi @ 150度F | 6" | ¥42,412 | |
B | 0830060406 | 3" | 150のプサイ | 6" | ¥16,271 | |
C | 0831045604 | 3.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥7,586 | |
B | 0830045605 | 3.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥5,682 | |
C | 0831061007 | 4" | 300 psi @ 150度F | 6" | ¥44,537 | |
B | 0830060802 | 4" | 150のプサイ | 6" | ¥21,109 | |
B | 0830046009 | 4.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥6,593 | |
C | 0831053608 | 4.5 " | 300 psi @ 150度F | 4" | ¥11,426 | |
B | 0830053807 | 4.5 " | 150のプサイ | 4" | ¥8,852 | |
C | 0831046008 | 4.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥7,841 | |
C | 0831061403 | 5" | 300 psi @ 150度F | 6" | ¥48,775 | |
C | 0831046404 | 5.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥9,777 | |
B | 0830054201 | 5.5 " | 150のプサイ | 4" | ¥9,515 | |
C | 0831054002 | 5.5 " | 300 psi @ 150度F | 4" | ¥10,856 | |
B | 0830046405 | 5.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥6,761 | |
C | 0831061809 | 6" | 300 psi @ 150度F | 6" | ¥54,712 | |
B | 0830061602 | 6" | 150のプサイ | 6" | ¥25,300 | |
B | 0830046801 | 6.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥9,299 | |
C | 0831047006 | 7" | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥12,624 | |
B | 0830054805 | 7" | 150のプサイ | 4" | ¥10,263 | |
B | 0830047007 | 7" | 150のプサイ | 3" | ¥8,759 | |
C | 0831054606 | 7" | 300 psi @ 150度F | 4" | ¥14,705 | |
B | 0830062402 | 8" | 150のプサイ | 6" | ¥31,964 | |
C | 0831062609 | 8" | 300 psi @ 150度F | 6" | ¥65,513 | |
B | 0830047601 | 8.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥10,399 | |
B | 0830047809 | 9" | 150のプサイ | 3" | ¥9,928 | |
B | 0830062808 | 9" | 150のプサイ | 6" | ¥38,804 | |
B | 0830048005 | 9.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥10,399 | |
B | 0830063202 | 10 " | 150のプサイ | 6" | ¥35,194 | |
C | 0831048608 | 11 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥15,642 | |
B | 0830064002 | 12 " | 150のプサイ | 6" | ¥43,762 | |
C | 0831064209 | 12 " | 300 psi @ 150度F | 6" | ¥89,077 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リング排気ファン
- 表面トロファフィクスチャ
- ガス式水力ユニット
- 絶縁変位コネクタ
- ロールアウト棚
- ポンプモーター
- ディスペンシングガン
- ラボ機器
- 特殊安全ツール
- 止め輪と品揃え
- JAMCO メッシュセキュリティトラック
- STARRETT スピンドルスクエア
- SPEAKMAN シリーズを選択
- DIXON 計装レデューサー
- FOL-DA-TANK 吸引ホース
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、ブナシール
- HOFFMAN Syspend シリーズ VHD モーション アーム ポスト マウント アダプター
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 4-8 Un
- MORSE DRUM トルクプレート