入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
長さ | 6.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大蒸気圧 | 150 psi @ 360度F |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307992000 |
モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0830045605 | 3.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥5,682 | |
0831045604 | 3.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥7,586 | |
0830046009 | 4.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥6,593 | |
0831046008 | 4.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥7,841 | |
0830046405 | 5.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥6,761 | |
0831046404 | 5.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥9,777 | |
0830047007 | 7" | 150のプサイ | 3" | ¥8,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。