入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | NPT |
長さ | 4.5 " |
材料 | 亜鉛メッキ溶接鋼 |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
金属検出可能 | はい |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 40 |
タイプ | 冷間溶接 |
WOG(PSI) | 150 |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307992000 |
モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0830045605 | 3.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥6,296 | |
0831045604 | 3.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥8,406 | |
0830046009 | 4.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥7,305 | |
0830046405 | 5.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥7,492 | |
0831046404 | 5.5 " | 300 psi @ 150度F | 3" | ¥10,833 | |
0830046801 | 6.5 " | 150のプサイ | 3" | ¥10,304 | |
0830047007 | 7" | 150のプサイ | 3" | ¥9,704 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。