PARKER クイックカップリング
形式 | モデル | 本体径 | 六角サイズ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSL-2002-32MP-S3 | 2.42 " | 2-40 / 93」 | こぼれないクイックニップル | 2.51 " | 2" | ¥72,426 | |
B | NSL-2002-32MBU-S3 | 2.42 " | - | こぼれないクイックニップル | 2.51 " | 2.5 " | ¥72,426 | |
C | NSL-2001-32FP-S3 | 3.9 " | 2-47 / 64」 | ノンスピルクイックカプラー | 3.6 " | 2" | ¥196,224 |
クイックカップリング
パーカーのクイック カップリングは、腐食性流体および化学薬品の取り扱い用途における低圧密閉システムの移送および流体の分配用に設計されています。 プッシュ接続設計により、ユーザーは追加の工具を必要とせずにカップリングの接続/取り外しを素早く行うことができ、SS / ガラス入りポリプロピレン構造により長期にわたる耐久性のある動作が保証されます。 一部のモデルは、腐食性流体から保護するための 316 SS スプリングと、流体ライン接続時の不要な空気の吸入を最小限に抑えるフラッシュ フェイス バルブを備えています。 これらのクイック カップリングは、2 インチおよび 2.5 インチのパイプ サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- エスケープフードと呼吸器
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- 管継手断熱材
- はんだ要素
- 延長コードとコンセントストリップ
- コンピュータ用品とメディア
- 目の保護具とアクセサリー
- インターホンとスピーカー
- タイヤとホイール
- DAYTON 折りたたみ椅子とテーブルの保管トラック
- HAYWARD バタフライバルブPVCスプリングリターン
- EBERBACH ユニバーサルサポートスタンド
- 3M 90度皿穴コバルト
- CLAMPCO 94106シリーズバンドクランプ、標準Tボルト設計
- BURNDY デュリウム シリーズ スタッド コネクタ
- EATON M050 シリーズ 5A スプリット コア変流器
- NIBCO ドロップティー、鋳造銅
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.140チェーン用