入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノンスピルクイックカプラー |
本体径 | 3.9 " |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 2" |
六角サイズ | 2-47 / 64」 |
長さ | 3.6 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 95のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -15度から400度F |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 13.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 六角サイズ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSL-2002-32MBU-S3 | 2.42 " | - | こぼれないクイックニップル | 2.51 " | 2.5 " | ¥73,746 | ||
NSL-2002-32MP-S3 | 2.42 " | 2-40 / 93」 | こぼれないクイックニップル | 2.51 " | 2" | ¥74,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。