ミツトヨ アブソリュートデジマチックキャリパー 500シリーズ
ミツトヨ 500 シリーズ アブソリュート デジマチック ノギスは、航空宇宙、自動車、機械加工、エレクトロニクス産業で使用される精密測定機器で、コンポーネント、部品、製品の正確な寸法を保証します。
形式 | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-170-30 | +/- 0.001 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 有り | ¥43,214 | |
B | 500-171-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥48,611 | |
C | 500-175-30 | +/- 0.001 " | - | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥92,917 | |
A | 500-195-30CERT | +/- 0.001 " | 有り | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | いいえ | ¥45,060 | |
D | 500-197-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥55,207 | |
D | 500-197-30CERT | +/- 0.001 " | 有り | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥62,107 | |
A | 500-195-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | いいえ | ¥34,053 | |
A | 500-170-30CERT | +/- 0.001 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | 有り | ¥51,794 | |
E | 500-160-30 | +/- 0.001 " | - | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥73,244 | |
B | 500-171-30CERT | +/- 0.001 " | 有り | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥54,880 | |
F | 500-172-30CERT | +/- 0.001 " | 有り | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 有り | ¥71,971 | |
G | 500-196-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥35,330 | |
B | 500-172-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | 有り | ¥62,428 | |
H | 500-196-30CERT | +/-0.001インチ/0.02 mm | 有り | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥48,409 | |
B | 500-173 | +/- 0.0015 " | いいえ | 成形プラスチック | 2.52 " | 0~12"/0~300mm | 有り | ¥158,854 | |
I | 500-166証明書付き | +/- 0.0015 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥194,012 | |
G | 500-193 | +/- 0.0015 " | いいえ | 成形プラスチック | 2.52 " | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥108,615 | |
I | 500-166 | +/- 0.0015 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥187,703 | |
G | 500-173CERT | +/-0.0015インチ/0.03 mm | 有り | 成形プラスチック | 2.52 " | 0~12"/0~300mm | 有り | ¥153,265 | |
J | 500-506-10 | +/- 0.002 " | いいえ | 成形プラスチック | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 有り | ¥216,492 | |
K | 500-505-10 | +/- 0.002 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 90 mm | 0~18"/0~450mm | 有り | ¥200,814 | |
K | 500-505-10CERT | +/- 0.002 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 90 mm | 0~18"/0~450mm | 有り | ¥240,904 | |
J | 500-506-10CERT | +/- 0.002 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | 有り | ¥249,086 | |
J | 500-507-10証明書付き | +/- 0.003 " | 有り | はめ込まれたプラスチック | 3.54 " | 0~40"/0~1000mm | 有り | ¥491,372 | |
L | 500-507-10 | +/- 0.003 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 5.51 " | 0~40"/0~1000mm | 有り | ¥424,672 |
動作メカニズム
- ワークピースに関連する直径または距離を測定する XNUMX セットのジョーを備えています。
- スイッチをオンに購入に進む、これらのジョーは測定対象のキャビティ内に配置され、測定アセンブリをスライドさせて開きます。
- デジタル表示は、対象物の測定点間の距離を読み取ります。
- これらのキャリパーのジョーは、値を測定するためにスライドロックで所定の位置にロックされます。
特徴
- ミツトヨ 500 シリーズ アブソリュート デジマチック ノギスは、AOS (Advanced Onsite Sensor) を搭載しており、使用中のスケール面の汚れを防ぎ、信頼性の高い測定を保証します。
- ABS(ABSOLUTE)スケール付なので原点出し不要で素早い応答が可能です。
- これらのアブソリュート デジマチック ノギスは、正確な測定値を得るために大きくて読みやすいデジタル表示を提供します。
- データ出力機能が組み込まれており、分析のためのシームレスなデータ転送が容易になります。
- スケール表面の汚れ(水、油)の影響を受けない検出信号を実現するミツトヨ製9mmデジタルノギスです。
対応アクセサリー
- ミツトヨ 959143 データホールド コンピュータ ケーブル: このコンピュータケーブルは、ジョーが開いた後に測定値を保持するために使用されるデータ保持ユニットの一部です。
よくある質問
これらのデジタルノギスにはどのタイプのリニアエンコーダが使用されていますか?
静電容量。
このデジタルノギスにはどのバッテリーが使用されていますか?
SR44バッテリー。
ミツトヨのデジタルノギスはどれくらいの精度ですか?
デジタル ノギスは、対象物の外径、内径、深さを高精度に測定 (最大 0.0005 インチ) できます。 これらのデジタル ノギスは、標準測定システムとメートル法測定システムの間で自動的に変換し、読みやすいデジタル表示を備え、アナログ セットよりも優れたレベルの精度を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガソリンエンジン
- デジタル圧力および真空計
- トーションスプリング
- 壁と手すりの付属品
- フライホイール
- ホースリール
- サンドペーパー
- 屋外エリア備品
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- エクステリアペイントとステイン
- RONSTAN ロープコネクタ
- PROTO ツールベルト
- OSG 16250シリーズ、ねじ成形タップ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-32 Un
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-14Unsに移動
- START INTERNATIONAL TBC50シリーズ、強力電動カッター
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、Grip And Go クイック リリース クランピング ハンドル
- DAYTON サポート
- SUMNER パイプスタンド
- BOSTON GEAR 2 SSC シリーズ ツーピース ステンレススチール製クランプ カラー