入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アブソリュートエレクトロニックデジタルノギス |
正確さ | +/- 0.002 " |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | 成形プラスチック |
あごの深さ | 3.54 " |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~24"/0~600mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | はい |
船の重量(kg) | 3.96 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 85.34 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-172-30CERT | +/- 0.001 " | はい | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | はい | ¥76,708 | ||
500-195-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | いいえ | ¥34,754 | ||
500-195-30CERT | +/- 0.001 " | はい | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | いいえ | ¥47,164 | ||
500-197-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥58,248 | ||
500-197-30CERT | +/- 0.001 " | はい | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥62,107 | ||
500-506-10CERT | +/- 0.002 " | はい | はめ込まれたプラスチック | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | はい | ¥255,612 | ||
500-166 | +/- 0.0015 " | いいえ | はめ込まれたプラスチック | 64 mm | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥208,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。