入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アブソリュートエレクトロニックデジタルノギス |
正確さ | +/-0.0015インチ/0.03 mm |
校正証明書 | はい |
シミュレーション例 | 成形プラスチック |
認証 | 長い形式の校正証明書 |
あごの深さ | 2.52 " |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~12"/0~300mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | はい |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
A. これらのデジタルノギスには、閉じたときに読み取り値をゼロ値に設定するためのゼロボタンがあります。 閉じると、キャリパーは 0.000 インチを読み取り、測定の準備が整います。
A. デジタルノギスの公差は 0.002 インチです。
A. デジタル ノギスは、研究室や科学施設での測定に不可欠な高精度の機器です。 これらのデジタル ノギスは、ワークピースの内径、外径、深さを最大 0.0005 インチまで正確に測定します。 さらに、これらの機器は、測定値を希望の単位系に高精度に変換することもできます。
プロダクト | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-172-30CERT | +/- 0.001 " | はい | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | はい | ¥76,708 | ||
500-195-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | いいえ | ¥34,754 | ||
500-195-30CERT | +/- 0.001 " | はい | 成形プラスチック | 1.57 " | 0~4"/0~100mm | いいえ | ¥47,164 | ||
500-197-30 | +/- 0.001 " | いいえ | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥58,248 | ||
500-197-30CERT | +/- 0.001 " | はい | 成形プラスチック | 1.97 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥62,107 | ||
500-506-10 | +/- 0.002 " | いいえ | 成形プラスチック | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | はい | ¥223,467 | ||
500-506-10CERT | +/- 0.002 " | はい | はめ込まれたプラスチック | 3.54 " | 0~24"/0~600mm | はい | ¥255,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。