EATON HKDDC シリーズ DC サーキットブレーカー
Eaton HKDDC シリーズ DC サーキット ブレーカーは、データ センター、再生可能エネルギー システム、電気通信、産業用制御システムなど、幅広い用途の DC 配電システムの保護に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HKDDC3100WF01 | ¥2,847,058 | 見積依頼
|
A | HKDDC3225W | ¥2,419,780 | 見積依頼
|
A | HKDDC3200WF01 | ¥2,989,694 | 見積依頼
|
B | HKDDC3250 | - | 見積依頼
|
C | HKDDC3300WF01 | ¥2,989,694 | 見積依頼
|
B | HKDDC3300A13T1001 | ¥3,323,455 | 見積依頼
|
B | HKDDC3250W | ¥2,419,780 | 見積依頼
|
C | HKDDC3350WF01 | ¥2,989,694 | 見積依頼
|
B | HKDDC3400 | ¥2,700,011 | 見積依頼
|
B | HKDDC3300A13S42 | ¥3,217,974 | 見積依頼
|
B | HKDDC3400A13T1001 | ¥3,323,455 | 見積依頼
|
A | HKDDC3225WF01 | ¥2,989,694 | 見積依頼
|
B | HKDDC3400S4201 | ¥2,969,226 | 見積依頼
|
C | HKDDC3250WF01 | ¥2,989,694 | 見積依頼
|
D | HKDDC3400WA02T26 | ¥3,197,509 | 見積依頼
|
D | HKDDC3400WF01 | ¥2,989,694 | 見積依頼
|
A | HKDDC3150WF01 | ¥3,139,257 | 見積依頼
|
D | HKDDC3400KW | ¥2,372,547 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton HKDDC シリーズ DC サーキット ブレーカーは、過酷な動作条件に耐え、長寿命を実現する K フレームを備えています。
- 定格電流は 100 ~ 400A です。
- これらの DC サーキット ブレーカーには、互換性のない熱磁気トリップが装備されており、誤った定格のトリップ ユニットの取り付けを防止することで安全性と調整が強化されています。
規格と承認
- UL 489
よくある質問
Eaton HKDDC シリーズ DC サーキットブレーカーはどのくらいの頻度で検査および保守する必要がありますか?
安全上の危険を防止し、適切な機能を確保するには、イートン HKDDC シリーズ DC サーキット ブレーカーの定期的な検査とメンテナンスが不可欠です。 必要なメンテナンスの頻度は使用状況や用途によって異なりますが、通常は少なくとも年にXNUMX回の定期点検を実施することをお勧めします。
Eaton HKDDC シリーズ DC サーキットブレーカーにはどのような種類のメンテナンスが必要ですか?
これらの DC サーキット ブレーカーのメンテナンスには、ブレーカーの洗浄と検査、磨耗または損傷した部品の交換、ブレーカーが指定されたパラメータ内で動作するかどうかの確認が含まれます。 特定の使用状況によっては、ブレーカーのオーバーホールやトリップユニットの交換など、より大規模なメンテナンスが定期的に必要になる場合があります。
Eaton HKDDC シリーズ DC サーキットブレーカーの定期検査では何を確認する必要がありますか?
- ブレーカーを目視検査して、磨耗や損傷の兆候を検出します。
- すべての接続を徹底的に調べて、しっかりと固定されていることを確認します。
- トリップユニットの校正を確認し、必要に応じて調整を行ってください。
- シャントトリップやアラームなどの追加コンポーネントをテストして、その機能を確認します。
- 障害が発生した場合にブレーカーが作動して回路を遮断できることを確認します。
- ブレーカーの絶縁抵抗を測定し、劣化や汚染の兆候がないか調べます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワークスタンド
- 耐薬品性の使い捨てフード
- 自動車用ランプと電球
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- 実験用蛇口
- 収納箱とコンテナ
- タスクライト
- 自動車整備士
- コンクリートの混合と準備
- 砥石研ぎ石
- LEESON 完全密閉型ファン冷却ジェットポンプモーター
- WEATHERHEAD バルクヘッドユニオン、真ちゅう
- KIPP K0270シリーズ、M5ネジサイズ調整可能ハンドル
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ダイナフォースシリーズ鋸歯状クランプ
- COOPER B-LINE タイプ4/12タンブラーラッチ
- WATTS 3000SS シリーズ ダブルチェック検出器アセンブリ
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 未硬化歯 5ピッチ
- MARTIN SPROCKET ソリッドパンチ
- VESTIL PRAILシリーズ群集制御連動バリア
- SQUARE D ペンダント接点ブロック