KIPP K0270シリーズ、M5ネジサイズ調整可能ハンドル
形式 | モデル | 色 | 高さ | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0270.10587 | 青 | 1.28 " | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥3,485 | |
B | K0270.10587X10 | 青 | 1.57 " | 0.39 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10587X20 | 青 | 1.99 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10587X25 | 青 | 2.16 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10587X15 | 青 | 1.77 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10586X25 | グリーン | 2.16 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10586X20 | グリーン | 1.99 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10586X15 | グリーン | 1.77 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
A | K0270.10586 | グリーン | 1.28 " | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥3,485 | |
B | K0270.10586X10 | グリーン | 1.57 " | 0.39 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.1052X15 | オレンジ | 1.77 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
A | K0270.1052 | オレンジ | 1.28 " | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥3,485 | |
B | K0270.1052X25 | オレンジ | 2.16 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.1052X20 | オレンジ | 1.99 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.1052X10 | オレンジ | 1.57 " | 0.39 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10584X15 | レッド | 1.77 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10584X10 | レッド | 1.57 " | 0.39 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
A | K0270.10584 | レッド | 1.28 " | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥3,485 | |
B | K0270.10584X20 | レッド | 1.99 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10584X25 | レッド | 2.16 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10516X25 | イエロー | 2.16 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10516X20 | イエロー | 1.99 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
B | K0270.10516X10 | イエロー | 1.57 " | 0.39 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 | |
A | K0270.10516 | イエロー | 1.28 " | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥3,485 | |
B | K0270.10516X15 | イエロー | 1.77 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥3,740 |
K0270シリーズ、M5ネジサイズ調整可能ハンドル
Kipp K0270 シリーズの調節可能なハンドルは M5 ネジサイズを備えており、締めたり緩めたりするために手で簡単に調整できます。 耐衝撃性を高める熱可塑性プラスチック構造を特徴とし、錆びにくいステンレス鋼コンポーネントを備えています。 青、緑、オレンジ、赤、黄色のバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 秋の救助装置
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- バーストックマテリアルポジショナー
- パイプマニホールド
- 引き締めシャフト
- エアコン
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 締結工具付属品
- 井戸ポンプ
- カートンステープラーとシーラー
- GE LIGHTING 白熱灯、R14
- GATES タイプSPC4リブメトリックVベルト
- TENNSCO フレーム、グレー
- GARLAND MFG ソリッドヘッドハンマー
- APPROVED VENDOR ガスケットリング2インチ
- DIXON 45シリーズエルボ継手
- VERMONT GAGE クラス X NoGo リバーシブル アセンブリ
- DAYTON スイッチアセンブリ
- HUMBOLDT 三軸セル
- NIBCO 双方向ボールバルブ